FIX-MASTER - Yleisruuvi (250 kpl) - YLEISR UPPOK TX25 ZN 4,5X35

Ferrometal Oy
KopioiKopioi
FIX-MASTER - Yleisruuvi (250 kpl) - YLEISR UPPOK TX25 ZN 4,5X35

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 35 mm

  • Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

  • Kierteen halkaisija - 4.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417926217940

Sähkönumero

1361994

Toimittajan tuotenumero

019745 35 007 250

Tukkuerä

24

Materiaali:

teräs

Pituus:

35 mm

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Kierteen halkaisija:

4.5 mm

Yleisruuvi Uppokanta Sähkösinkitty. Tx25-Kanta. Täyskierre.Pakkauskoko:250 kpl.