FIX-MASTER - Yleisruuvi (250 kpl) - YLEISR UPPOK TX25 ZN 4,5X40

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pituus - 40 mm
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Kierteen halkaisija - 4.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417926297355
Sähkönumero
1361995
Toimittajan tuotenumero
019745 40 007 250
Tukkuerä
24
Materiaali:
teräs
Pituus:
40 mm
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Kierteen halkaisija:
4.5 mm
Yleisruuvi Uppokanta Sähkösinkitty. Tx25-Kanta. Täyskierre.Pakkauskoko:250 kpl.


