FIX-MASTER - Yleisruuvi (50 kpl) - YLEISR LEVEÄK ZN TX40 8X120


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pituus - 120 mm
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Kierteen halkaisija - 8 mm
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417926642278
Sähkönumero
1362054
Toimittajan tuotenumero
01998 120990 50
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Pituus:
120 mm
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Kierteen halkaisija:
8 mm
Yleisruuvi Leveäkanta Sähkösinkitty. Tx40-Kanta. Osakierre.Pakkauskoko:50 kpl.