FLIR - Adapteri - T129256ACC M12-RJ45, 5m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitännän tyyppi liitäntä 1 - naarasliitin
Liitäntä 1 - muu
Liitäntä 2 - 2x RJ45 8(4)
Liitännän tyyppi liitäntä 2 - pistotulppa
Terminaalivastuksella - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
04743254002302
Sähkönumero
7108865
Toimittajan tuotenumero
T129256ACC
Tukkuerä
1
Liitännän tyyppi liitäntä 1:
naarasliitin
Liitäntä 1:
muu
Liitäntä 2:
2x RJ45 8(4)
Liitännän tyyppi liitäntä 2:
pistotulppa
Terminaalivastuksella:
ei
Suojattu:
ei
Ethernet-kaapeli M12 - RJ45, 5m AX-sarjaan
FLIR T129256ACC M12-RJ45 5m kaapeli AX8 lämpökameralle.
FLIR T129256ACC M12-RJ45 5m kaapeli AX8 lämpökameralle.



