FLIR - Adapteri - T129257ACC M12-RJ45, 10m


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitännän tyyppi liitäntä 1 - naarasliitin
Liitäntä 1 - muu
Liitäntä 2 - 2x RJ45 8(4)
Liitännän tyyppi liitäntä 2 - pistotulppa
Terminaalivastuksella - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
04743254002319
Sähkönumero
7108866
Toimittajan tuotenumero
T129257ACC
Tukkuerä
1
Liitännän tyyppi liitäntä 1:
naarasliitin
Liitäntä 1:
muu
Liitäntä 2:
2x RJ45 8(4)
Liitännän tyyppi liitäntä 2:
pistotulppa
Terminaalivastuksella:
ei
Suojattu:
ei
Ethernet-kaapeli M12 - RJ45, 10m AX-sarjaan
FLIR T129257ACC Ethernet kaapeli M12-RJ45, 10 m AX8 lämpökameralle.
FLIR T129257ACC Ethernet kaapeli M12-RJ45, 10 m AX8 lämpökameralle.