FLIR - Akku - T199300ACC Vara-akku (T5xx)

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 3.65 V

  • Suorituskyky/kapasiteetti - 8500 mAh

  • Kokoluokitus - muu

  • Pituus - 59 mm

  • Kokonaiskorkeus - 94 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4743254003378

Sähkönumero

6708129

Toimittajan tuotenumero

T199300ACC

Tukkuerä

1

Nimellisjännite:

3.65 V

Suorituskyky/kapasiteetti:

8500 mAh

Kokoluokitus:

muu

Pituus:

59 mm

Kokonaiskorkeus:

94 mm

Leveys:

66 mm

IEC-luokitus:

muu

Muu luokitus:

muu

Kennojen lukumäärä:

1

Malli / Tyyppi:

muu

Halkaisija:

0 mm

Akkuparistopaketti:

ei

Soveltuu ATEX-käyttöön:

ei

Muovikuorinen:

kyllä

Sopii pikalataukseen:

ei

Paino:

195 g

Vara-akku (T5xx)

FLIR T199300ACC Vara-akku T5xx-sarjan lämpökameraan.