FLIR - Akkulaturi - T199425ACC Akkulaturi (Exx)


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännitealue - 12...24 V
Pikalatauslaite - ei
Kotelointiluokka (IP) - muu
Pituus - 180 mm
Leveys - 114 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
04743254003071
Sähkönumero
7108846
Toimittajan tuotenumero
T199425ACC
Tukkuerä
1
Nimellisjännitealue:
12...24 V
Pikalatauslaite:
ei
Kotelointiluokka (IP):
muu
Pituus:
180 mm
Leveys:
114 mm
Korkeus:
30 mm
Akkulaturi (Exx)
FLIR T199425ACC Akkulaturi. Lataa kaksi FLIR Exx-sarjan akkua samanaikaisesti. Vaatii toimiakseen FLIR T911633ACC akkulaturin virtalähteen.
FLIR T199425ACC Akkulaturi. Lataa kaksi FLIR Exx-sarjan akkua samanaikaisesti. Vaatii toimiakseen FLIR T911633ACC akkulaturin virtalähteen.