FLIR - Akkulaturi - T199610 Akkulaturi (T5xx)

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännitealue - 12...24 V

  • Pikalatauslaite - ei

  • Kotelointiluokka (IP) - muu

  • Pituus - 59 mm

  • Leveys - 66 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

04743254003361

Sähkönumero

7108847

Toimittajan tuotenumero

T199610

Tukkuerä

1

Nimellisjännitealue:

12...24 V

Pikalatauslaite:

ei

Kotelointiluokka (IP):

muu

Pituus:

59 mm

Leveys:

66 mm

Korkeus:

94 mm

Akkulaturi (T5xx)

FLIR T199610 Akkulaturi. Lataa kaksi FLIR T5xx-sarjan akkua samanaikaisesti. Vaatii toimiakseen FLIR T911633ACC akkulaturin virtalähteen.