FLIR - Akkutarvike - T911633ACC Virtalähde


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - kyllä
Eristetty - kyllä
Leveys - 90 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
04743254003194
Sähkönumero
7108845
Toimittajan tuotenumero
T911633ACC
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Eristetty:
kyllä
Leveys:
90 mm
Korkeus:
38 mm
Syvyys:
54 mm
Akkulaturin virtalähde (Exx, T5xx)
FLIR T911633ACC Akkulaturin virtalähde. FLIR Exx-sarjan 15W/3A akkulaturin virtalähde (T199425ACC).
FLIR T911633ACC Akkulaturin virtalähde. FLIR Exx-sarjan 15W/3A akkulaturin virtalähde (T199425ACC).