FLIR - Infrapunalämpömittari - TG54-2 Infrapunalämpömittari

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näyttötapa - digitaalinen

  • Mitta-alue - -30...850 °C

  • Suhteellisen ilmankosteuden mittaus - ei

  • Materiaalin kosteuspitoisuuden mittaus - ei

  • Erillinen anturi - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

0793950402542

Sähkönumero

6707550

Toimittajan tuotenumero

TG54-2

Tukkuerä

1

Näyttötapa:

digitaalinen

Mitta-alue:

-30...850 °C

Suhteellisen ilmankosteuden mittaus:

ei

Materiaalin kosteuspitoisuuden mittaus:

ei

Erillinen anturi:

ei

Useita näyttöjä:

ei

Termoelementti tyyppi B:

ei

Termoelementti tyyppi E:

ei

Termoelementti tyyppi J:

ei

Termoelementti tyyppi K:

ei

Termoelementti tyyppi N:

ei

Mittausarvojen tallennus:

kyllä

Infrapunamittaus:

kyllä

Termoelementti tyyppi R:

ei

Termoelementti tyyppi S:

ei

Termoelementti tyyppi T:

ei

Termoelementti tyyppi RTD:

ei

Lämpötilaeromittaus:

kyllä

Käyttöliittymä:

kyllä

FLIR TG54-2 Infrapunalämpömittari 20:1