FLIR - Kamerapaketti - Flir VS 70-1w

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - taipuisa

  • Kamerapään halkaisija - 8 mm

  • Pituus - 8...1000 mm

  • Kotelointiluokka (IP) sondi - muu

  • Taskulamppu - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

0793950400722

Sähkönumero

7107003

Toimittajan tuotenumero

VS 70-1W

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

taipuisa

Kamerapään halkaisija:

8 mm

Pituus:

8...1000 mm

Kotelointiluokka (IP) sondi:

muu

Taskulamppu:

kyllä

Etäisyyden mittaus:

ei

Videotekstigeneraattori:

ei

Muistitoiminto:

kyllä

Wi-Fi-yhteensopiva:

ei

Videotallennus:

kyllä

Pikselien lukumäärä, vaaka:

640

Pikselien lukumäärä, pysty:

480

Kosketusnäyttö:

ei

Digitaalinen zoom:

2

USB-liitäntä:

kyllä

SD-korttipaikka:

kyllä

MiniSD-korttipaikka:

ei

MicroSD-korttipaikka:

ei

Analoginen videoulostulo:

kyllä

HDMI-liitin:

ei

Akun kesto:

8 h

Kotelointiluokka (IP) näyttöyksikkö:

IP67

Paino:

1.57 kg

Kuvan suuntaus näytöllä:

manuaalinen

Näytön koko:

14.5 cm

Kameran kuvakulma:

56 °

VS 70-1w Videoskooppi setti johdoton pitkä tarkennus

VS 70-1-W Videoskooppi setti johdoton pitkä tarkennus
Sisältää:
  • VS70 + VST + VSC8.01R