FLIR - Kamerapaketti - Flir VS 70-Kit-w


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - taipuisa
Kamerapään halkaisija - 6 mm
Pituus - 6...1000 mm
Kotelointiluokka (IP) sondi - muu
Taskulamppu - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
0793950400777
Sähkönumero
7107007
Toimittajan tuotenumero
VS 70-KIT-W
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
taipuisa
Kamerapään halkaisija:
6 mm
Pituus:
6...1000 mm
Kotelointiluokka (IP) sondi:
muu
Taskulamppu:
kyllä
Etäisyyden mittaus:
ei
Videotekstigeneraattori:
ei
Muistitoiminto:
kyllä
Wi-Fi-yhteensopiva:
ei
Videotallennus:
kyllä
Pikselien lukumäärä, vaaka:
640
Pikselien lukumäärä, pysty:
480
Kosketusnäyttö:
ei
Digitaalinen zoom:
2
USB-liitäntä:
kyllä
SD-korttipaikka:
kyllä
MiniSD-korttipaikka:
ei
MicroSD-korttipaikka:
ei
Analoginen videoulostulo:
kyllä
HDMI-liitin:
ei
Akun kesto:
8 h
Kotelointiluokka (IP) näyttöyksikkö:
IP67
Paino:
7.5 kg
Kuvan suuntaus näytöllä:
manuaalinen
Näytön koko:
14.5 cm
Kameran kuvakulma:
56 °
VS 70-Kit-W Videoskooppi setti johdoton 2-linssiä suunnattava
Sisältää:
- VS70 + VSA2-1-W + VSC80-1R