FLIR - Kameratarvike - VSA4-1-W Langaton kamerapää

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - taipuisa

  • Kamerapään halkaisija - 8 mm

  • Kotelointiluokka (IP) sondi - muu

  • Taskulamppu - kyllä

  • Etäisyyden mittaus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

0793950406199

Sähkönumero

7108807

Toimittajan tuotenumero

VSA4-1-W

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

taipuisa

Kamerapään halkaisija:

8 mm

Kotelointiluokka (IP) sondi:

muu

Taskulamppu:

kyllä

Etäisyyden mittaus:

ei

Videotekstigeneraattori:

ei

Muistitoiminto:

ei

Wi-Fi-yhteensopiva:

ei

Videotallennus:

ei

Pikselien lukumäärä, vaaka:

640

Pikselien lukumäärä, pysty:

480

Kosketusnäyttö:

ei

USB-liitäntä:

ei

SD-korttipaikka:

ei

MiniSD-korttipaikka:

ei

MicroSD-korttipaikka:

ei

Analoginen videoulostulo:

ei

HDMI-liitin:

ei

Kotelointiluokka (IP) näyttöyksikkö:

muu

Paino:

0.454 kg

Kuvan suuntaus näytöllä:

manuaalinen

Kameran kuvakulma:

56 °

Katselukulma 90°:

ei

Katselukulma suoraan eteenpäin:

kyllä

Langaton 4-suuntainen kääntyvä 1m kameravarsi, 8mm kamera, pitkä tarkennus

FLIR VSA4-1-W Langaton neljään suuntaan kääntyvä kamerapää, 60 mm > tarkennusetäisyydellä. Soveltuu käytettäväksi FLIR VS70 Videoskoopin kanssa.