FLIR - Kameratarvike - VSC28 28mm kamerapää

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - taipuisa
Kamerapään halkaisija - 25 mm
Kotelointiluokka (IP) sondi - muu
Taskulamppu - kyllä
Muistitoiminto - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
0793950400937
Sähkönumero
7108832
Toimittajan tuotenumero
VSC28
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
taipuisa
Kamerapään halkaisija:
25 mm
Kotelointiluokka (IP) sondi:
muu
Taskulamppu:
kyllä
Muistitoiminto:
ei
Wi-Fi-yhteensopiva:
ei
Videotallennus:
ei
Pikselien lukumäärä, vaaka:
640
Pikselien lukumäärä, pysty:
480
Kosketusnäyttö:
ei
USB-liitäntä:
ei
SD-korttipaikka:
ei
MiniSD-korttipaikka:
ei
MicroSD-korttipaikka:
ei
Analoginen videoulostulo:
ei
HDMI-liitin:
ei
Kotelointiluokka (IP) näyttöyksikkö:
muu
Paino:
0.272 kg
Kameran kuvakulma:
110 °
FLIR VSC28 28mm kamerapää VCS-20 ja VSC-30 kameravarsille. Soveltuu käytettäväksi FLIR VS70 videoskoopin kanssa.



