FLIR - Kosteusmittari - MR176-KIT5 Kosteusmittari


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näyttötapa - digitaalinen
Mitta-alue - 0...50 °C
Suhteellisen ilmankosteuden mittaus - kyllä
Materiaalin kosteuspitoisuuden mittaus - kyllä
Erillinen anturi - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
0793950371718
Sähkönumero
6707486
Toimittajan tuotenumero
MR176-KIT5
Tukkuerä
1
Näyttötapa:
digitaalinen
Mitta-alue:
0...50 °C
Suhteellisen ilmankosteuden mittaus:
kyllä
Materiaalin kosteuspitoisuuden mittaus:
kyllä
Erillinen anturi:
kyllä
Useita näyttöjä:
ei
Termoelementti tyyppi B:
ei
Termoelementti tyyppi E:
ei
Termoelementti tyyppi J:
ei
Termoelementti tyyppi K:
ei
Termoelementti tyyppi N:
ei
Mittausarvojen tallennus:
kyllä
Infrapunamittaus:
ei
Termoelementti tyyppi R:
ei
Termoelementti tyyppi S:
ei
Termoelementti tyyppi T:
ei
Termoelementti tyyppi RTD:
ei
Lämpötilaeromittaus:
ei
Käyttöliittymä:
kyllä
FLIR MR176-KIT5 IGM kosteusmittaripaketti
FLIR MR176 on ammattikäyttöön soveltuva “all-in-one” kosteusmittari IGM (Infrared Guided Measurement) lämpökameralla. Lämpökameran avulla paikannat nopeasti kosteat kohdat rakenteesta. Skannaa rakenne IGM lämpökameralla, löydä mahdolliset kosteusongelmat ja mittaa kohde kosteusmittausanturilla. Paketti sisältää MR176 kosteusmittarin, MR01 lämpötila/RH-anturin sekä MR08 vasara-anturin.
Ominaisuudet:
- IR resoluutio 80 x 60 (4800 pikseliä) IGM lämpökamera opastaa sinua löytämään kosteuden entistä nopeammin
- Tallenna tulokset ja kuvat ja vie USB- kaapelilla tietokoneelle
- Integroitu kosteusanturi mittaa nopeasti kosteuden ja erillinen toimitukseen kuuluva piikkikosteusanturi laajempaan kosteusmittaukseen
- Sisältää laserosoittimen
- Kestävä kuminen kotelointi ja helppokäyttöinen menuvalikko
- Näytön näkymä räätälöitävissä: valitse mitkä mittaukset näkyvät (kosteus, lämpötila, suhteellinen kosteus, höyrypaine, kastepiste, sekoitussuhde)
- Manuaalinen lämpötilaskaalan lukitus
- Vaihdettavat väripaletit: rauta, sateenkaari, ali-hälytys, harmaasävy
- Vaihdettava suhteellisen kosteuden anturi
- Paketti sisältää MR176 kosteusmittarin, MR01 lämpötila/RH-anturin sekä MR08 vasara-anturin.