FLIR - Lämpökamera - FLIR AX8 (9 Hz) 48°


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Anturin tarkkuus (vaaka) - 80 px
Lämpökuva - kyllä
Anturin tarkkuus (pystysuora) - 60 px
Lämpökuva ja visuaalinen kuva samassa kuvassa - kyllä
Bluetooth-liitäntä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
04743254001725
Sähkönumero
6708141
Toimittajan tuotenumero
71201-0101
Tukkuerä
1
Anturin tarkkuus (vaaka):
80 px
Lämpökuva:
kyllä
Anturin tarkkuus (pystysuora):
60 px
Lämpökuva ja visuaalinen kuva samassa kuvassa:
kyllä
Bluetooth-liitäntä:
ei
Kosketusnäyttö:
ei
Visuaalinen kuva:
kyllä
Lämpötilamittausalue:
-10...150 °C
Lämpöherkkyys lämpötilassa 30 °C:
0.1 °C
Suhteellinen mittaustarkkuus:
5 %
Videotallennus:
kyllä
Kuvia per sekunti:
9
Taajuusalue:
7.5...13 µm
SD-korttipaikka:
ei
CompactFlash (tyyppi 1) korttipaikka:
ei
Vaakasuuntainen erottelukyky (FOV):
48 °
CompactFlash (tyyppi 2) korttipaikka:
ei
Pystysuuntainen erottelukyky (FOV):
37 °
USB-liitäntä:
ei
Spatiaalinen erottelukyky (IFOV):
11.1 mrad
Automaattinen tarkennus:
ei
Wi-Fi-yhteensopiva:
ei
Automaattinen näytön kierto:
ei
HDMI-liitin:
ei
Focus stacking:
ei
Laserilla:
ei
Ethernet:
kyllä
Kuvanparannus:
ei
Kuvakoon suurennus:
ei
Muistitoiminto:
kyllä
Sisäinen muisti:
kyllä
MiniSD-korttipaikka:
ei
MicroSD-korttipaikka:
ei
Analoginen videoulostulo:
ei
Gigabit Ethernet:
ei
RS-232 -liitäntä:
ei
RS-485 liityntä:
ei
FireWire-liitäntä (IEEE1394):
ei
Ilmaisimen jäähdytys:
ei
Käyttölämpötila:
0...50 °C
Taskulamppu:
kyllä
Jalustatuki:
ei
Soveltuu vaihdettaville linsseille:
ei
Digitaalinen hälytys:
kyllä
Kosteussensori:
ei
Laseretäisyysmittari:
ei
Akkutoiminen:
ei
Ulkoinen virtalähde tarpeellinen:
kyllä
Sisääntulojännite DC:
12...24 V
Energiankulutus:
4.7 W
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Paino:
0.125 kg
FLIR AX8 lämpökamera jatkuvaan lämpötilojen seurantaan. Pienikokoinen AX8 on varustettu sekä lämpö- että visuaalikameralla ja se soveltuu elektronisten ja mekaanisten laitteiden jatkuvaan valvontaan. AX8 on erittäin monikäyttöinen, pienikokoinen ja helposti asennettava valvontalämpökamera tuotanto- ja automaatioympäristöihin. AX8 avulla valvot lämpötiloja toiminnan kannalta kriittisissä kohteissa kuten moottoreissa, sähkökaapeissa, datakeskuksissa, varastotiloissa, kylmähuoneissa sekä energian tuotannossa ja jakelussa.
Suoratoista AX8 välittämää kuvaa verkon yli, aseta lämpötiloille hälyrajat ja tarkkaile lämpötilan kehittymistä automaattisesti luotujen analyysien avulla. Ethernet/IP ja Modbus TCP protokollat mahdollistavat analyysien ja hälytysten jaon PLC-ohjaimiin. Hälytykset on mahdollista ohjata myös esimerkiksi sähköpostiin. Digitaaliset sisään- ja ulostulot ovat käytettävissä hälytyksille ja ulkoisten laitteiden ohjaukseen. Kuvanrajaus toiminnolla voit valita kuvasta halutut alueet analyysejä varten.
Lämpö- ja visuaalikameroidensa ansiosta AX8 tarjoaa mahdollisuuden tarkastella videokuvaa lämpökuvana, perinteisenä visuaalisena kuvana tai näiden yhdistelmällä. Patentoitu FLIR MSX (multispectral dynamic imaging) teknologia yhdistää visuaalikameran kuvan yksityiskohdat ja ääriviivat lämpökuvaan, tarjoten tarkemman ja yksityiskohtaisemman videokuvan.
Ominaisuudet:
- IR resoluutio: 80 x 60
- Digitaalikamera: 640 x 480
- Herkkyys: < 0.10°C / 100 mK
- Katselukulma (FOV): 48° × 37°
- Lämpötila-alue: –10°C to +150°C
- Koko: 54 x 25 x 95 cm