FLIR - Lämpökamera - FLIR C8 Lämpökamera 320x240

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Anturin tarkkuus (vaaka) - 320 px
Lämpökuva - kyllä
Anturin tarkkuus (pystysuora) - 240 px
Näytön tarkkuus (vaaka) - 640 px
Näytön tarkkuus (pystysuora) - 480 px
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4743254007727
Sähkönumero
6707573
Toimittajan tuotenumero
18801-0101
Tukkuerä
8
Anturin tarkkuus (vaaka):
320 px
Lämpökuva:
kyllä
Anturin tarkkuus (pystysuora):
240 px
Näytön tarkkuus (vaaka):
640 px
Näytön tarkkuus (pystysuora):
480 px
Näytön koko:
3.5 inch
Lämpökuva ja visuaalinen kuva samassa kuvassa:
kyllä
Bluetooth-liitäntä:
kyllä
Kosketusnäyttö:
kyllä
Visuaalinen kuva:
kyllä
Lämpötilamittausalue:
-20...450 °C
Lämpöherkkyys lämpötilassa 30 °C:
0.05 °C
Suhteellinen mittaustarkkuus:
2 %
Videotallennus:
kyllä
Kuvia per sekunti:
9
Taajuusalue:
7.5...13 µm
SD-korttipaikka:
ei
CompactFlash (tyyppi 1) korttipaikka:
ei
Vaakasuuntainen erottelukyky (FOV):
35 °
CompactFlash (tyyppi 2) korttipaikka:
ei
Pystysuuntainen erottelukyky (FOV):
27 °
USB-liitäntä:
kyllä
Spatiaalinen erottelukyky (IFOV):
2 mrad
Automaattinen tarkennus:
ei
Wi-Fi-yhteensopiva:
kyllä
Automaattinen näytön kierto:
kyllä
HDMI-liitin:
ei
Focus stacking:
ei
Laserilla:
ei
Ethernet:
ei
Kuvanparannus:
ei
Digitaalinen zoom:
4
Kuvakoon suurennus:
ei
Muistitoiminto:
kyllä
Sisäinen muisti:
kyllä
MiniSD-korttipaikka:
ei
MicroSD-korttipaikka:
ei
Analoginen videoulostulo:
ei
Gigabit Ethernet:
ei
RS-232 -liitäntä:
ei
RS-485 liityntä:
ei
FireWire-liitäntä (IEEE1394):
ei
Ilmaisimen jäähdytys:
ei
Käyttölämpötila:
-10...50 °C
Taskulamppu:
kyllä
Jalustatuki:
kyllä
Soveltuu vaihdettaville linsseille:
ei
Digitaalinen hälytys:
ei
Kosteussensori:
ei
Laseretäisyysmittari:
ei
Akkutoiminen:
kyllä
Ulkoinen virtalähde tarpeellinen:
ei
Akun kesto:
3 h
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Paino:
0.19 kg
FLIR C8 on kompakti ja monipuolinen lämpökamera, joka tuo ammattitason tarkkuuden ja helppokäyttöisyyden yhteen laitteeseen. Se on suunniteltu nopeuttamaan tarkastuksia ja parantamaan raportointia tilanteissa, joissa pienikin viive voi aiheuttaa merkittäviä kustannuksia.
Kameran 320 × 240 pikselin IR-resoluutio ja erinomainen lämpöherkkyys mahdollistavat selkeät kuvat myös haastavissa olosuhteissa. FLIRin patentoitu MSX®-toiminto lisää näkyvät yksityiskohdat lämpökuvien päälle, mikä helpottaa vikojen paikantamista ja nopeuttaa päätöksentekoa. Lisäksi isotermihälytys varoittaa heti, kun kohteen lämpötila ylittää asetetun raja-arvon.
FLIR Ignite-pilvipalvelun ansiosta kuvat siirtyvät automaattisesti talteen ja niitä on helppo hyödyntää raportoinnissa tai jakaa eteenpäin. Ignite Pro -raporttipohjat tukevat esimerkiksi tiiveys-, kosteus- ja eristystarkastuksia, mikä tekee C8:sta erinomaisen työkalun kiinteistöjen ja LVI-järjestelmien tutkimuksiin.
C8 on kevyt, taskukokoinen ja tehty kestämään vaativaa käyttöä – Paino 190 g, IP54-suojattu runko, kahden metrin pudotuskestävyys ja sisäänrakennettu LED-valo takaavat luotettavan toiminnan niin teollisuudessa, rakennustyömailla kuin ajoneuvojen huolloissa.
Tekniset ominaisuudet
- IR-resoluutio: 320 × 240 (76 800 pikseliä)
- Lämpötila-alue: -20 °C…+450 °C
- Tarkkuus: ±2 °C (0–100 °C) / ±2 % (100–450 °C)
- Lämpöherkkyys (NETD): 50 mK
- Näyttö: 3,5” kosketusnäyttö, 640×480 px
- Visuaalikamera: 5 MP digitaalikamera
- Kuvaustilat: IR, visuaalinen, MSX, kuva-kuvassa
- Langattomat yhteydet: Wi-Fi, Bluetooth
- Akunkesto: 3 h
- Suojaus: IP54, 2 m pudotustesti
- Paino: 0,19 kg





