FLIR - Lämpökamera FLIR E-sarja - FLIR E8-XT 320x240 WiFi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Anturin tarkkuus (vaaka) - 320 px
Lämpökuva - kyllä
Anturin tarkkuus (pystysuora) - 240 px
Näytön tarkkuus (vaaka) - 320 px
Näytön tarkkuus (pystysuora) - 240 px
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
FLIR E-sarja
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4743254004023
Sähkönumero
6708154
Toimittajan tuotenumero
63908-0905
Tukkuerä
1
Anturin tarkkuus (vaaka):
320 px
Lämpökuva:
kyllä
Anturin tarkkuus (pystysuora):
240 px
Näytön tarkkuus (vaaka):
320 px
Näytön tarkkuus (pystysuora):
240 px
Näytön koko:
3 inch
Lämpökuva ja visuaalinen kuva samassa kuvassa:
kyllä
Bluetooth-liitäntä:
ei
Kosketusnäyttö:
ei
Visuaalinen kuva:
kyllä
Lämpötilamittausalue:
-20...550 °C
Lämpöherkkyys lämpötilassa 30 °C:
0.05 °C
Suhteellinen mittaustarkkuus:
2 %
Videotallennus:
ei
Kuvia per sekunti:
9
Taajuusalue:
7.5...13 µm
SD-korttipaikka:
ei
CompactFlash (tyyppi 1) korttipaikka:
ei
Vaakasuuntainen erottelukyky (FOV):
45 °
CompactFlash (tyyppi 2) korttipaikka:
ei
Pystysuuntainen erottelukyky (FOV):
34 °
USB-liitäntä:
kyllä
Spatiaalinen erottelukyky (IFOV):
2.6 mrad
Automaattinen tarkennus:
ei
Wi-Fi-yhteensopiva:
kyllä
Automaattinen näytön kierto:
kyllä
HDMI-liitin:
ei
Focus stacking:
ei
Laserilla:
ei
Ethernet:
ei
Kuvanparannus:
ei
Kuvakoon suurennus:
ei
Muistitoiminto:
kyllä
Sisäinen muisti:
kyllä
MiniSD-korttipaikka:
ei
MicroSD-korttipaikka:
ei
Analoginen videoulostulo:
ei
Gigabit Ethernet:
ei
RS-232 -liitäntä:
ei
RS-485 liityntä:
ei
FireWire-liitäntä (IEEE1394):
ei
Ilmaisimen jäähdytys:
ei
Käyttölämpötila:
-15...50 °C
Taskulamppu:
ei
Jalustatuki:
ei
Soveltuu vaihdettaville linsseille:
ei
Digitaalinen hälytys:
ei
Kosteussensori:
ei
Laseretäisyysmittari:
ei
Akkutoiminen:
kyllä
Ulkoinen virtalähde tarpeellinen:
ei
Akun kesto:
4 h
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Paino:
0.575 kg
FLIR E8-XT
FLIR E8-XT lämpökamerassa on 320 x 240 IR-resoluutio ja –20°C...550°C lämpötila-alue, joten se soveltuu moniin eri lämpökuvaus sovelluksiin. FLIR E8-XT lämpökameran suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota kameroiden keveyteen, helppokäyttöisyyteen ja kestävyyteen. FLIR E8-XT tarjoaa uuden ulottuvuuden teollisuuden ja kiinteistöjen peruskunnossapidon tarpeisiin.
FLIR E8-XT lämpökamera tarjoaa edullisen vaihtoehdon pyrometreille, jotka mittaavat ainoastaan yhden pisteen kerrallaan. Lämpökamerassa on lisäksi digikamera, jonka ansiosta käytettävissä on myös MSX-ominaisuus, joka yhdistää visuaali- ja lämpökuvaa joka antaa yhdessä kuvassa enemmän informaatiota, kuin mitä pelkkä lämpökuva tarjoaa. Kamera tallentaa myös samanaikaisesti normaalit digi- ja lämpökuvat perinteistä analysointia varten. Lisäksi kaikissa sarjan kameroissa on kiinteä laajakulmaoptiikka (45º). Tallennusformaattina kaikissa FLIR:n kameroissa on radiometrinen jpeg. Tämä mahdollistaa kuvien katselun ilman erikoisohjelmistoja, säilyttäen samalla jälkianalysointimahdollisuudet.
Integroitu digitaalikamera ottaa samanaikaisen digitaalisen valokuvan, joka parittuu lämpökuvan kanssa ja helpottaa kohteiden raportointia.
Ominaisuudet:
- IR-resoluutio: 320 x 240 pikseliä
- Digitaalikamera: 640 x 480 pikseliä
- 3\" LCD Värinäyttö: 320 x 240
- Herkkyys: < 0.05°C / < 50 mK
- Katselukulma (FOV): 45° × 34°
- Minimi kohdistusetäisyys: 0,5 m
- Kuvatilat: MSX, lämpökuva, kuva-kuvassa, päällekkäiskuva, visuaali
- Lämpötila-alue: –20°C...250°C ja 10°C...550°C
- Tarkkuus: ±2°C tai ±2% lukemasta
- WiFi: 802.11 b/g/n
- Suojausluokka: IP54
- Pudotuskestävä: 2 m
Toimitussisältö:
- FLIR E8-XT Lämpökamera
- Kovakantinen kantolaukku
- 2 kpl akku
- Lataustelakka
- Virtalähde
- USB kaapeli
- Käyttöopas




