FLIR - Lämpökamera FLIR E-sarja - Kuljetuslaukku EX-sarjaan


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - laukku
Materiaali - muovi
Lokeroiden lukumäärä - 3
Halkaisija - 303 mm
Korkeus - 128 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
FLIR E-sarja
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7332558004913
Sähkönumero
6707448
Toimittajan tuotenumero
T198528
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
laukku
Materiaali:
muovi
Lokeroiden lukumäärä:
3
Halkaisija:
303 mm
Korkeus:
128 mm
Materiaalin laatu:
muu
Pyörillä:
ei
Sisältää olkahihnan:
ei
Lukolla:
ei
Teleskooppinen vetokahva:
ei
Leveys:
206 mm
Vaahtomuovilla:
kyllä
Syvyys:
303 mm
Osastonjakajilla:
kyllä
Väri:
musta
Punainen huomioväri:
ei
Soveltuu riippulukolle:
ei
Irroitettavalla lokerolla:
ei
FLIR Ex sarjan kovakantinen kantolaukku
Tämä kestävä ja vesitiivis kovamuovista valmistettu kantolaukku sisältää paikat kamerallesi ja kaikille lisätarvikkeille.
Yhteensopivuus
Ex sarja E4, E5, E6 ja E8