FLIR - Lämpökamera FLIR E-sarja - Vara-akku EX-sarjaan


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 3.7 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 2600 mAh
Kokoluokitus - muu
Pituus - 170 mm
Kokonaiskorkeus - 75 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
FLIR E-sarja
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4743254002432
Sähkönumero
6707449
Toimittajan tuotenumero
T199362ACC
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
3.7 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
2600 mAh
Kokoluokitus:
muu
Pituus:
170 mm
Kokonaiskorkeus:
75 mm
Leveys:
65 mm
IEC-luokitus:
muu
Muu luokitus:
muu
Kennojen lukumäärä:
1
Malli / Tyyppi:
litium
Halkaisija:
0 mm
Akkuparistopaketti:
ei
Soveltuu ATEX-käyttöön:
ei
Muovikuorinen:
kyllä
Sopii pikalataukseen:
ei
Paino:
0.7 g
Akku Ex-sarja
Yhteensopivuus
- E4, E5, E6 ja E8 lämpökameramalleihin