FLIR - Lämpökamera FLIR E-sarja - Vara-akku (Exx)


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 3.7 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 5700 mAh
Kokoluokitus - muu
Pituus - 145 mm
Kokonaiskorkeus - 23 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
FLIR E-sarja
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4743254003088
Sähkönumero
6707429
Toimittajan tuotenumero
T199330ACC
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
3.7 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
5700 mAh
Kokoluokitus:
muu
Pituus:
145 mm
Kokonaiskorkeus:
23 mm
Leveys:
25 mm
IEC-luokitus:
muu
Muu luokitus:
muu
Kennojen lukumäärä:
1
Malli / Tyyppi:
litium
Halkaisija:
0 mm
Akkuparistopaketti:
ei
Soveltuu ATEX-käyttöön:
ei
Muovikuorinen:
kyllä
Sopii pikalataukseen:
ei
Paino:
0.146 g
Flir Akku Exx-sarjaan
Yhteensopivat kamerat:
- E75, E85 ja E95