FLIR - Lämpökamera - FLIR E8 PRO 320 x 240 WiFi


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Anturin tarkkuus (vaaka) - 320 px
Lämpökuva - kyllä
Anturin tarkkuus (pystysuora) - 240 px
Näytön tarkkuus (vaaka) - 640 px
Näytön tarkkuus (pystysuora) - 480 px
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4743254006478
Sähkönumero
6707533
Toimittajan tuotenumero
13303-0302
Tukkuerä
1
Anturin tarkkuus (vaaka):
320 px
Lämpökuva:
kyllä
Anturin tarkkuus (pystysuora):
240 px
Näytön tarkkuus (vaaka):
640 px
Näytön tarkkuus (pystysuora):
480 px
Näytön koko:
3.5 inch
Lämpökuva ja visuaalinen kuva samassa kuvassa:
kyllä
Bluetooth-liitäntä:
ei
Kosketusnäyttö:
kyllä
Visuaalinen kuva:
kyllä
Lämpötilamittausalue:
-20...550 °C
Lämpöherkkyys lämpötilassa 30 °C:
0.04 °C
Suhteellinen mittaustarkkuus:
2 %
Videotallennus:
ei
Kuvia per sekunti:
9
Taajuusalue:
7.5...13 µm
SD-korttipaikka:
ei
CompactFlash (tyyppi 1) korttipaikka:
ei
Vaakasuuntainen erottelukyky (FOV):
32.8 °
CompactFlash (tyyppi 2) korttipaikka:
ei
Pystysuuntainen erottelukyky (FOV):
25 °
USB-liitäntä:
kyllä
Spatiaalinen erottelukyky (IFOV):
1.8 mrad
Automaattinen tarkennus:
ei
Wi-Fi-yhteensopiva:
kyllä
Automaattinen näytön kierto:
ei
HDMI-liitin:
ei
Focus stacking:
ei
Laserilla:
ei
Ethernet:
ei
Kuvanparannus:
kyllä
Kuvakoon suurennus:
ei
Muistitoiminto:
kyllä
Sisäinen muisti:
kyllä
MiniSD-korttipaikka:
ei
MicroSD-korttipaikka:
ei
Analoginen videoulostulo:
ei
Gigabit Ethernet:
ei
RS-232 -liitäntä:
ei
RS-485 liityntä:
ei
FireWire-liitäntä (IEEE1394):
ei
Ilmaisimen jäähdytys:
ei
Käyttölämpötila:
-15...40 °C
Taskulamppu:
kyllä
Jalustatuki:
kyllä
Soveltuu vaihdettaville linsseille:
ei
Digitaalinen hälytys:
ei
Kosteussensori:
ei
Laseretäisyysmittari:
ei
Akkutoiminen:
kyllä
Ulkoinen virtalähde tarpeellinen:
ei
Akun kesto:
4 h
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Paino:
0.59 kg
FLIR E8 PRO on ammattikäyttöön suunniteltu erittäin helppokäyttöinen lämpökamera. Kamera soveltuu erinomaisesti teollisuuden kunnossapitoon ja kunnonvalvontaan sekä sähkö- ja mekaanisten laitteistojen vianetsintään. FLIR E8 PRO täyttää ST-kortin määräämät vaatimukset sähkölaitteistojen lämpökuvaukseen soveltuvasta lämpökamerasta.
- Löydä potentiaaliset vikakohteet helposti ja nopeasti kiinteätarkenteisen optiikan ja suuren 640x480 resoluutioisen kosketusnäytön avulla
- FLIR Ignite mahdollistaa kuvien automaattisen tallennuksen pilvipalveluun, lämpökuvien editoinnin ja jakamisen kollegoille tai asiakkaille. FLIR Ignite pilvipalvelu voidaan yhdistää FLIR Thermal Studioon, jolloin kuvat ovat heti käytettävissä myös tarkempaa analysointia ja raportointia varten. OTA (Over The Air) päivitykset varmistavat, että kamerassa on aina viimeisin ohjelmistoversio ja ominaisuudet käytettävissä
- Kevyt (0,59 kg) rakenne ja Power Grip päällyste tekee kameran käyttämisestä miellyttävää myös pitkien kuvauspäivien ajan
- FLIR E8 Pro on suunniteltu kestämään päivittäistä käyttöä työmaa- ja teollisuusympäristöissä. Kamerassa on kestävä kaksoisvalettu IP54, 2 m pudotustestattu, 25 g iskutestattu ja 2 g tärinätestattu kotelointi
- Nopeuta työskentelyä innovatiivisten ominaisuuksien avulla. 1-kosketuksen lämpötila-asteikon säätö mahdollistaa kuvan kontrastin muuttamisen napauttamalla kosketusnäyttöä ja raportointi nopeutuu, kun kuviin lisätyt kuvakommentit siirtyvät automaattisesti raportointiohjelmistoon
- FLIR MSX kuvanparannus tuo valokuvan yksityiskohdat lämpökuvaan luoden erittäin tarkkoja ja yksityiskohtaisia helposti tulkittavia kuvia. 5 MP valokuvakamera mahdollistaa perinteisen valokuvan lisäämisen lämpökuvan rinnalle helpottaen raportointia ja kuvien tulkintaa
Ominaisuudet:
- IR-Resoluutio: 320 x 240 (76 800 pikseliä)
- Katselukulma (FOV): 33°
- Minimi tarkennusetäisyys: 36 cm
- Spatiaalinen erottelykyky (IFOV): 1,8 mrad
- Tarkkuus: ±2°C / ±2%
- Lämpötila-alue: -20°C...+550°C
- Mittaustyökalut: Keskipiste, Aluemittaustyökalu (kylmäpiste / kuumapiste), isotermi, Delta T
- Näyttö: 3,5 " kosketusnäyttö, 640 x 480
- Herkkyys / NETD: <0,04°C / <40 mK
- Tarkennus: Kiinteä tarkennus
- Kuvataajuus: 9 Hz
- Valokuvakamera: 5 MP
- LED Työvalo
- Yhteydet: USB-C ja WiFi: 802.11 a/b/g/n (2.4 GHz ja 5 GHz)
- Kuvakommentit: Tekstikommenttien lisääminen kuviin
- FLIR Ignite: Kuvien tallennus pilvipalveluun WiFi:n avulla
- FLIR Thermal Studio: Yhteensopiva FLIR Thermal Studio analysointi- ja raportointiohjelmistoperheen kanssa
- Kuvatilat: Lämpökuva, MSX-yhdistelmäkuva, valokuva, Kuva-kuvassa (PiP), Sekoitus
- Väripaletit: Rauta, valkoinen-kuuma, Musta-kuuma, Sateenkaari, Arktinen, Laava, Sateenkaari korkeakontrasti
- Akunkesto / latausaika: 4 h / 2h
- Paino: 0,59 kg
- Muisti: Sisäinen muistikortti ja FLIR Ignite pilvitallennus WiFi-yhteydellä
- Toimitussisältö: FLIR E8 PRO lämpökamera, kova kuljetuslaukku, 2 x akku, USB-C kaapeli, virtalähde, akkulaturi, FLIR Thermal Studio Starter latausohje, kalibrointitodistus