FLIR - Lämpökamera - FLIR i35 Lämpökamera 240x320

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Anturin tarkkuus (vaaka) - 240 px

  • Lämpökuva - kyllä

  • Anturin tarkkuus (pystysuora) - 320 px

  • Näytön tarkkuus (vaaka) - 720 px

  • Näytön tarkkuus (pystysuora) - 1280 px

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7332558035627

Sähkönumero

6707575

Toimittajan tuotenumero

18455-0101

Tukkuerä

1

Anturin tarkkuus (vaaka):

240 px

Lämpökuva:

kyllä

Anturin tarkkuus (pystysuora):

320 px

Näytön tarkkuus (vaaka):

720 px

Näytön tarkkuus (pystysuora):

1280 px

Näytön koko:

5 inch

Lämpökuva ja visuaalinen kuva samassa kuvassa:

kyllä

Bluetooth-liitäntä:

kyllä

Kosketusnäyttö:

kyllä

Visuaalinen kuva:

kyllä

Lämpötilamittausalue:

-20...450 °C

Lämpöherkkyys lämpötilassa 30 °C:

0.04 °C

Suhteellinen mittaustarkkuus:

2 %

Kuvia per sekunti:

30

Taajuusalue:

7.5...13 µm

SD-korttipaikka:

ei

CompactFlash (tyyppi 1) korttipaikka:

ei

Vaakasuuntainen erottelukyky (FOV):

38 °

CompactFlash (tyyppi 2) korttipaikka:

ei

Pystysuuntainen erottelukyky (FOV):

49 °

USB-liitäntä:

kyllä

Spatiaalinen erottelukyky (IFOV):

2.9 mrad

Automaattinen tarkennus:

ei

Wi-Fi-yhteensopiva:

kyllä

HDMI-liitin:

ei

Focus stacking:

ei

Laserilla:

kyllä

Ethernet:

ei

Kuvanparannus:

ei

Kuvakoon suurennus:

ei

Muistitoiminto:

kyllä

Sisäinen muisti:

kyllä

MiniSD-korttipaikka:

ei

MicroSD-korttipaikka:

ei

Analoginen videoulostulo:

ei

Gigabit Ethernet:

ei

RS-232 -liitäntä:

ei

RS-485 liityntä:

ei

FireWire-liitäntä (IEEE1394):

ei

Ilmaisimen jäähdytys:

ei

Käyttölämpötila:

-15...50 °C

Taskulamppu:

kyllä

Soveltuu vaihdettaville linsseille:

ei

Digitaalinen hälytys:

ei

Kosteussensori:

ei

Laseretäisyysmittari:

ei

Akkutoiminen:

kyllä

Ulkoinen virtalähde tarpeellinen:

ei

Akun kesto:

4 h

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Paino:

0.8 kg

FLIR i35 Lämpökamera 240x320, LTE, WiFi, Bluetooth, ACE FLIR i35 – Älykäs lämpökamera LTE-yhteydellä

FLIR i35 on uuden sukupolven lämpökamera, joka yhdistää huippuluokan lämpökuvantamisen ja sovelluspohjaisen käyttöjärjestelmän. Se on suunniteltu tekemään kunnonvalvonnasta, vianmäärityksestä ja rakennusdiagnostiikasta entistä nopeampaa, turvallisempaa ja tehokkaampaa – myös vähemmän kokeneille käyttäjille.

Keskeiset ominaisuudet Huippuluokan kuvanlaatu: 240 x 320 pikselin IR-resoluutio ja 40 mK lämpöherkkyys paljastavat pienimmätkin lämpötilaerot. FLIRin patentoitu MSX-kuvanparannus yhdistää visuaalisia yksityiskohtia lämpökuvaan, mikä helpottaa ongelmien tunnistamista.

Assetlink-integraatio
FLIR iXX-sarja toimii yhdessä FLIR Assetlink -alustan kanssa, joka on moderni, selainpohjainen kunnonvalvonta- ja tiedonhallintaratkaisu. Kun kamera liitetään Assetlinkiin, kaikki kuvat ja mittaustiedot järjestyvät automaattisesti laitehierarkiaan. Tämä mahdollistaa:
  • Trendiseurannan – lämpötilamuutosten ja komponenttien kunnon seuraaminen ajassa
  • Dashboardit ja raportointi – reaaliaikainen näkyvyys koko omaisuuden tilaan ja välittömät raportit
  • CMMS-integraation – suora liittäminen kunnossapitojärjestelmiin ja automaattinen työtilausten luonti
  • Yhtenäisen datan – referenssikuvat ja reititystoiminnot takaavat vertailukelpoiset mittaukset kerta toisensa jälkeen
Assetlinkin ansiosta raportointiin kuluva aika vähenee merkittävästi, ja käyttäjä voi keskittyä itse tarkastuksiin. Tämä tekee iXX-sarjan kameroista paljon enemmän kuin pelkkiä lämpökameroita – ne ovat osa kokonaisvaltaista kunnossapidon digitalisointia.

Sovelluspohjainen käyttö: Uusi FLIR ACE -käyttöjärjestelmä mahdollistaa sekä FLIRin että kolmannen osapuolen sovellusten käytön. Sovellukset nopeuttavat raportointia, tukevat vähemmän kokeneita käyttäjiä ja tarjoavat yrityskohtaisia ratkaisuja.

LTE-, Wi-Fi- ja Bluetooth-yhteydet: i35 tarjoaa LTE-mobiiliyhteyden, mikä mahdollistaa datan välittömän lataamisen FLIR Igniten pilveen tai Assetlink-alustaan – missä ja milloin tahansa.

Käyttökohteet
  • Sähkö- ja mekaaniset tarkastukset: Keskijännite- ja pienjännitejärjestelmät, moottorit, vaihteistot, pumput ja kuljettimet.
  • Rakennusdiagnostiikka: Kosteuden ja ilmavuotojen paikannus, eristepuutteet, energiatehokkuuden analysointi.
  • Kunnossapito-ohjelmat: Laaja omaisuudenhallinta, trendiseuranta ja etähallinta.
  • Kriittiset laitokset: Teollisuus, datakeskukset, terveydenhuolto, energiantuotanto ja -jakelu
Tekniset tiedot:
  • IR-resoluutio: 240 x 320
  • NETD: 40 mK @ +30 °C
  • FOV: 38° × 49°
  • Näyttö: 5” kosketusnäyttö, 720 × 1280 px
  • Kuvaustilat: MSX, lämpökuva, Kuva-kuvassa, digitaalikamera
  • Lämpötila-alue: –20°C…+450°C
  • Tarkkuus: ±2 °C tai ±2 %
  • Visuaalikamera: 8 MP, automaattitarkennus, LED-valo, laserosoitin
  • Suojaus: IP54 ja 2 m pudotustestattu
  • Koko/paino: 225 × 136 × 73 mm / 0,8 kg
  • Yhteydet: Wi-Fi (2,4/5 GHz), Bluetooth, LTE, USB-C
  • Käyttöaika: >4 h yhdellä latauksella

Toimitussisältö FLIR i35 -lämpökamera, 2 x akku, Akkulaturi, USB-C -kaapeli, Ranneke, Painettu dokumentaatio, Kova kuljetuslaukku.