FLIR - Lämpökamera - FLIR ONE Edge Pro

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Anturin tarkkuus (vaaka) - 160 px
Lämpökuva - kyllä
Anturin tarkkuus (pystysuora) - 120 px
Lämpökuva ja visuaalinen kuva samassa kuvassa - kyllä
Bluetooth-liitäntä - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4743254006072
Sähkönumero
6707530
Toimittajan tuotenumero
11002-0201
Tukkuerä
1
Anturin tarkkuus (vaaka):
160 px
Lämpökuva:
kyllä
Anturin tarkkuus (pystysuora):
120 px
Lämpökuva ja visuaalinen kuva samassa kuvassa:
kyllä
Bluetooth-liitäntä:
kyllä
Kosketusnäyttö:
kyllä
Visuaalinen kuva:
kyllä
Lämpötilamittausalue:
-20...400 °C
Lämpöherkkyys lämpötilassa 30 °C:
0.07 °C
Suhteellinen mittaustarkkuus:
5 %
Videotallennus:
kyllä
Kuvia per sekunti:
8.7
Taajuusalue:
8...14 µm
SD-korttipaikka:
ei
CompactFlash (tyyppi 1) korttipaikka:
ei
Vaakasuuntainen erottelukyky (FOV):
54 °
CompactFlash (tyyppi 2) korttipaikka:
ei
Pystysuuntainen erottelukyky (FOV):
42 °
USB-liitäntä:
kyllä
Automaattinen tarkennus:
ei
Wi-Fi-yhteensopiva:
kyllä
Automaattinen näytön kierto:
kyllä
HDMI-liitin:
ei
Focus stacking:
ei
Laserilla:
ei
Ethernet:
ei
Kuvanparannus:
kyllä
Kuvakoon suurennus:
ei
Muistitoiminto:
kyllä
Sisäinen muisti:
ei
MiniSD-korttipaikka:
ei
MicroSD-korttipaikka:
ei
Analoginen videoulostulo:
ei
Gigabit Ethernet:
ei
RS-232 -liitäntä:
ei
RS-485 liityntä:
ei
FireWire-liitäntä (IEEE1394):
ei
Ilmaisimen jäähdytys:
ei
Käyttölämpötila:
-10...50 °C
Taskulamppu:
ei
Jalustatuki:
ei
Soveltuu vaihdettaville linsseille:
ei
Digitaalinen hälytys:
kyllä
Kosteussensori:
ei
Laseretäisyysmittari:
ei
Akkutoiminen:
kyllä
Ulkoinen virtalähde tarpeellinen:
ei
Akun kesto:
2.5 h
Paino:
153 kg
FLIR ONE EDGE PRO on lämpökamera joka yhdistetään langattomasti iOS tai Android puhelimeen tai tablettiin.
FLIR ONE EDGE PRO on innovatiivinen ja kestävä ämpökamera joka yhdistyy langattomasti älylaitteeseen, jolloin kuvaaminen onnistuu myös haastavista kohteista. Lämpökuvaa voidaan katsella puhelimelta tai tabletilta langattomasti tai vaihtoehtoisesti kiinnittää FLIR ONE EDGE Pro lämpökamera älylaitteeseen sisäänrakennetun klipsin avulla, jolloin lämpökameraa ja siihen yhdistettyä laitetta voidaan käyttää yhdellä kädellä.
VividIR ja MSX kuvanparannustekniikoiden ansiosta lämpökuvat ovat aina selkeitä ja kirkkaita. Otetut lämpö- ja valokuvat voidaan siirtää ja tallentaa FLIR Ignite pilvipalveluun, jolloin kuvien editointi, organisointi, tallennus ja jakaminen ovat entistä nopeampaa.
FLIR ONE EDGE PRO on yhteensopiva iOS ja Android puhelimien ja tablettien kanssa.
Helppoa kuvantamista
Kuvaa ja mittaa kohteet joita on vaikea tarkastaa perinteisillä lämpökameroilla. Kuvaaminen onnistuu myös haastavista kuvakulmista etänä käytettävän näytön ja käyttöliittymän avulla.
- Etäkäyttö onnistuu jopa 30 metrin etäisyydeltä
- Kiinnitä FLIR ONE EDGE Pro älylaitteeseen, jolloin käyttö onnistuu myös yhdellä kädellä
- Langaton käyttö mahdollistaa älylaitteen päivittämisen toiseen ilman riskiä, että lämpökamera ei soveltuisi uuden älylaitteen kanssa käytettäväksi
Korkealuokkaiset lämpökuvat ja suorituskyky
Tarkasta kohteet tarkasti FLIR kuvanparannusominaisuuksien ansiosta.
- Tunnista onglelmakohteet helposti FLIR MSX yhdistelmäkuvan ansiosta, joka yhdistää valokuvan ääriviivat lämpökuvaan tehden siitä entistä helpommin tulkittavan
- Ota kirkkaita ja selkeitä kuvia 160x120 resoluution ilmaisimen sekä VividIR kuvanparannuksen avulla. VividIR ominaisuus yhdistää useamman lämpökuvan yhdeksi kuvaksi luoden terävämpiä lämpökuvia
- Lämpötila-alue 400°C asti
- Kestävä kotelointi ja jopa 1,5 tunnin akunkesto
Tehosta työskentelyä
Paranna tehokkuutta ja FLIR ONE EDGE Pro aplikaation ja palveluiden avulla
- Tallenna kuvat langattomasti FLIR Ignite pilvipaleveluun. Pilvipalvelussa editoit ja organisoit ja jaat kuvia helposti ja vaivattomasti
- Helppokäyttöiset FLIR ONE EDGE Pro aplikaatiot iOS ja Android älylaitteille
- Yksinkertainen integraatio FLIR Thermal Studio ohjelmistoon, jossa onnistuu kuvien laajempi analyysi ja raportointi
OMINAISUUDET
- IR-resoluutio: 160x120
- Herkkyys: 70mK
- Lämpötila-alue: -20°C...+400°C
- Tarkkuus: ±3°C tai ±5% lukemasta
- Valokuvakameran resoluutio: 640x480
- VividIR™ kehittynyt kuvaprosessointi
- MSX Yhdistelmäkuva
- Minimitarkennusetäisyys 30 cm
- Akunkesto: n. 1,5 tuntia
- Wifi: 2,4 ja 5 GHz
- Bluetooth
- Lataus: USB-C
- Kuvaformaatit: Radiometrinen JPG, MPEG-4 (MOV - iOS, MP4 - Android)
- Yhteensopiva iOS ja Android älylaitteiden kanssa







