FLIR - Lämpökamera - Flir ONE Pro Android Micro-USB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Anturin tarkkuus (vaaka) - 160 px
Lämpökuva - kyllä
Anturin tarkkuus (pystysuora) - 120 px
Lämpökuva ja visuaalinen kuva samassa kuvassa - kyllä
Bluetooth-liitäntä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
0812462024407
Sähkönumero
6707465
Toimittajan tuotenumero
435-0011-03
Tukkuerä
1
Anturin tarkkuus (vaaka):
160 px
Lämpökuva:
kyllä
Anturin tarkkuus (pystysuora):
120 px
Lämpökuva ja visuaalinen kuva samassa kuvassa:
kyllä
Bluetooth-liitäntä:
ei
Kosketusnäyttö:
ei
Visuaalinen kuva:
kyllä
Lämpötilamittausalue:
-20...400 °C
Lämpöherkkyys lämpötilassa 30 °C:
0.07 °C
Suhteellinen mittaustarkkuus:
5 %
Videotallennus:
kyllä
Kuvia per sekunti:
8.7
Taajuusalue:
8...14 µm
SD-korttipaikka:
ei
CompactFlash (tyyppi 1) korttipaikka:
ei
Vaakasuuntainen erottelukyky (FOV):
55 °
CompactFlash (tyyppi 2) korttipaikka:
ei
Pystysuuntainen erottelukyky (FOV):
43 °
USB-liitäntä:
kyllä
Spatiaalinen erottelukyky (IFOV):
6 mrad
Automaattinen tarkennus:
ei
Wi-Fi-yhteensopiva:
ei
Automaattinen näytön kierto:
kyllä
HDMI-liitin:
ei
Focus stacking:
ei
Laserilla:
ei
Ethernet:
ei
Kuvanparannus:
kyllä
Kuvakoon suurennus:
ei
Muistitoiminto:
ei
Sisäinen muisti:
ei
MiniSD-korttipaikka:
ei
MicroSD-korttipaikka:
ei
Analoginen videoulostulo:
ei
Gigabit Ethernet:
ei
RS-232 -liitäntä:
ei
RS-485 liityntä:
ei
FireWire-liitäntä (IEEE1394):
ei
Ilmaisimen jäähdytys:
ei
Käyttölämpötila:
0...35 °C
Taskulamppu:
ei
Jalustatuki:
ei
Soveltuu vaihdettaville linsseille:
ei
Digitaalinen hälytys:
ei
Kosteussensori:
ei
Laseretäisyysmittari:
ei
Akkutoiminen:
kyllä
Ulkoinen virtalähde tarpeellinen:
ei
Sisääntulojännite DC:
5...5 V
Akun kesto:
1 h
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Paino:
0.037 kg
FLIR ONE PRO
Uudessa FLIR ONE Pro:ssa on VividIR kuvanparannus, joka näyttää lämpökuvan entistä tarkempana. Tutkit sitten elektroniikka-, sähkö- tai LVI-ongelmia on FLIR ONE Pro loistava valinta.
Rakennusten kunnontutkiminen
FLIR ONE Pro tarjoaa tärkeää tietoa rakennusurakoitsijoille tai kiinteistövälittäjälle. Näe lämpöerot, jotka paljastavat puuttuvat, vioittuneet tai huonot eristykset sekä rakennuksen lämpövuodot ja kosteusvauriot. Nopeuta tutkimuksia ja tehosta työntekoa.
LVI
Jos työskentelet LVI-tuotteiden kanssa on FLIR ONE Pro helppo ja tehokas työväline paikantamaan mahdolliset viat nopeasti. Tarkista myös työsi laatu ja varmistu lopputuloksesta.
Elektroniikka ja Sähkö
Moni tavanomainen sähkövika synnyttää hukkalämpöä, tämä tekee vikojen löytämisestä lämpökameralla helppoa. Löydä viat nopeasti ja kerää lämpötilatietoa turvalliselta etäisyydeltä FLIR ONE Pro:n avulla.
Ammattimaista Tee-se-itse työskentelyä
FLIR ONE Pro tarjoaa loistavat mahdollisuudet tee-se-itse töiden laadun varmistamiseen ja työtarkkuuden parantamiseen. Tarkista tekemäsi huoltotyöt autojen, sähkö-, putki- tai rakennustöiden kanssa tai tarkista uusi talo mahdollisilta vioilta.
UUDET OMINAISUUDET
- MSX™
- Kestävämpi muotoilu
- OneFit™ säädettävä kiinnitys
- ViVid™ kehittynyt kuvaprosessointi
- Parempi resoluutio lämpökamerassa
- Paranneltu FLIR ONE aplikaatio





