FLIR - Lämpökamera - FLIR SI124-LD Äänikamera


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitta-alue - 15...120 dB
Anturin tyyppi - mikrofoniryhmä
Tekniikka - MEMS
Käyttöetäisyys - 0.3...130 m
Näyttötapa - LCD/akustinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7332558028582
Sähkönumero
6708178
Toimittajan tuotenumero
T912113
Tukkuerä
1
Mitta-alue:
15...120 dB
Anturin tyyppi:
mikrofoniryhmä
Tekniikka:
MEMS
Käyttöetäisyys:
0.3...130 m
Näyttötapa:
LCD/akustinen
Äänisignaalin frekvenssialue:
2...35 kHz
Visuaalinen kuva:
kyllä
Kosketusnäyttö:
kyllä
Näytön resoluutio:
muu
Näytön koko:
12.7 cm
Videotallennus:
kyllä
Kuvia per sekunti:
25
Käyttölämpötila:
-10...50 °C
Laserilla:
ei
Etäisyyden mittaus:
ei
Taskulamppu:
ei
Kuulokkeet:
ei
Wi-Fi-yhteensopiva:
kyllä
Bluetooth-liitäntä:
ei
Muistitoiminto:
kyllä
Sisäinen muisti:
kyllä
Muistikapasiteetti:
32 GB
SD-korttipaikka:
ei
USB-liitäntä:
kyllä
Väylätyyppi:
USB-A
Akkutoiminen:
kyllä
Akun tyyppi:
litium-ioni
Akun kesto:
7 h
Kotelointiluokka (IP):
IP51
Pituus:
273 mm
Korkeus:
125 mm
Leveys:
170 mm