FLIR - Lämpökamera - FLIR VS290-32 Videoskooppi


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Anturin tarkkuus (vaaka) - 160 px
Lämpökuva - kyllä
Anturin tarkkuus (pystysuora) - 120 px
Näytön tarkkuus (vaaka) - 320 px
Näytön tarkkuus (pystysuora) - 240 px
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
0793950429020
Sähkönumero
6708175
Toimittajan tuotenumero
VS290-32
Tukkuerä
1
Anturin tarkkuus (vaaka):
160 px
Lämpökuva:
kyllä
Anturin tarkkuus (pystysuora):
120 px
Näytön tarkkuus (vaaka):
320 px
Näytön tarkkuus (pystysuora):
240 px
Näytön koko:
3.5 inch
Lämpökuva ja visuaalinen kuva samassa kuvassa:
kyllä
Bluetooth-liitäntä:
ei
Kosketusnäyttö:
ei
Visuaalinen kuva:
kyllä
Lämpötilamittausalue:
-10...400 °C
Lämpöherkkyys lämpötilassa 30 °C:
0.1 °C
Suhteellinen mittaustarkkuus:
3 %
Videotallennus:
kyllä
Kuvia per sekunti:
8.7
Taajuusalue:
7.5...14 µm
SD-korttipaikka:
kyllä
CompactFlash (tyyppi 1) korttipaikka:
ei
Vaakasuuntainen erottelukyky (FOV):
57 °
CompactFlash (tyyppi 2) korttipaikka:
ei
Pystysuuntainen erottelukyky (FOV):
44 °
USB-liitäntä:
kyllä
Automaattinen tarkennus:
ei
Wi-Fi-yhteensopiva:
ei
Automaattinen näytön kierto:
ei
HDMI-liitin:
ei
Focus stacking:
ei
Laserilla:
ei
Ethernet:
ei
Kuvanparannus:
kyllä
Kuvakoon suurennus:
ei
Muistitoiminto:
kyllä
Sisäinen muisti:
ei
MiniSD-korttipaikka:
ei
MicroSD-korttipaikka:
ei
Analoginen videoulostulo:
ei
Gigabit Ethernet:
ei
RS-232 -liitäntä:
ei
RS-485 liityntä:
ei
FireWire-liitäntä (IEEE1394):
ei
Ilmaisimen jäähdytys:
ei
Käyttölämpötila:
-10...50 °C
Taskulamppu:
kyllä
Jalustatuki:
ei
Soveltuu vaihdettaville linsseille:
kyllä
Digitaalinen hälytys:
ei
Kosteussensori:
ei
Laseretäisyysmittari:
ei
Akkutoiminen:
kyllä
Ulkoinen virtalähde tarpeellinen:
ei
Akun kesto:
5 h
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Paino:
1.1 kg
FLIR VS290-32 on lämpö- ja näkyvänkuvan videoskooppi, joka auttaa löytämään nopeasti ja turvallisesti silmälle näkymättömät viat vaikeapääsyisistä paikoista. 160 x 120 pikselin lämpökamerailmaisin ja FLIR MSX® -kuvanparannusteknologia mahdollistavat kuumien kohtien löytämisen ennen laitteiden rikkoutumisia. 2 metrin kamera-anturi mahdollistaa tarkastusten tekemisen pienistäkin aukoista. Lisäksi CAT IV 600 V -suojausluokka ja IP54 kotelointi tekee videoskoopista turvallisen, kestävän ja monipuolisen työkalun vaativimpiinkin teollisuuden, tuotannon ja rakennusten ennakoivan kunnossapidon sovelluksiin.
Ominaisuudet:
- 160 x 120 IR-resoluutio (19 200 pikseliä)
- Kirkas 2,4” näyttö (320 x 240)
- Visuaalikamera 2 MP / 1600 x 1200 resoluutiolla
- Lämpötila-alue -25°C…+300°C
- Esittää ja tallentaa MSX-paranneltuja lämpökuvia
- 2m pudotustestattu ja kestävä IP54 kotelointi
- Kirkas LED taskulamppu helpottaa työskentelyä pimeässä
- Ympyrän mallisen laserosoittimen avulla näet selkeästi mitattavan alueen
- Akun kesto 5h
- Toimitus sisältää: TG165-X pistelämpökamera, rannehihna, suojapussi, USB-C kaapeli