FLIR - Lämpökameratarvike - FLIR iXX-suojalaukku

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - laukku

  • Materiaali - muovi

  • Pyörillä - ei

  • Sisältää olkahihnan - kyllä

  • Lukolla - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7332558035665

Sähkönumero

6707578

Toimittajan tuotenumero

T912533ACC

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

laukku

Materiaali:

muovi

Pyörillä:

ei

Sisältää olkahihnan:

kyllä

Lukolla:

ei

Teleskooppinen vetokahva:

ei

Vaahtomuovilla:

ei

Osastonjakajilla:

ei

Väri:

musta

Punainen huomioväri:

ei

Soveltuu riippulukolle:

ei

Irroitettavalla lokerolla:

ei

Suojalaukku FLIR iXX-sarja FLIR T912533ACC – Suojalaukku FLIR iXX-sarjan lämpökameroille

Helposti mukana kannettava ja kestävä suojalaukku, joka on suunniteltu FLIR iXX-sarjan lämpökameroille – malleille i34, i35, i64 ja i65.
Kevyen suojalaukun avulla kannat lämpökameraa mukana pitkien kuvauspäivien ajan samalla pitäen kameran suojassa lialta ja pölyltä.

Muotoon leikattu rakenne: Pitää lämpökameran ja lisävarusteet tukevasti paikoillaan.
Suojalaukkuun mahtuu mukaan myös lisäakku.