FLIR - Mittalaitetarvike - VS80 HD kamerapää 5.5 mm × 1 m

Infradex Oy
KopioiKopioi
FLIR - Mittalaitetarvike - VS80 HD kamerapää 5.5 mm × 1 m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - taipuisa

  • Kamerapään halkaisija - 5.5 mm

  • Pituus - 0...1000 mm

  • Kotelointiluokka (IP) sondi - IP67

  • Taskulamppu - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

793950410936

Sähkönumero

6425524

Toimittajan tuotenumero

VS80CHD-55-1RM

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

taipuisa

Kamerapään halkaisija:

5.5 mm

Pituus:

0...1000 mm

Kotelointiluokka (IP) sondi:

IP67

Taskulamppu:

kyllä

Etäisyyden mittaus:

ei

Videotekstigeneraattori:

ei

Wi-Fi-yhteensopiva:

kyllä

Pikselien lukumäärä, vaaka:

1280

Pikselien lukumäärä, pysty:

720

Kelan kanssa:

ei

Kotelointiluokka (IP) näyttöyksikkö:

IP54

Paino:

0.17 kg

Kuvan suuntaus näytöllä:

manuaalinen

Kameran kuvakulma:

90 °

Katselukulma 90°:

ei

Katselukulma suoraan eteenpäin:

kyllä

FLIR HD kamerapää 5.5 mm × 1 m