FLIR - Mittaritarvike - TA70 CAT IV Hauenleuka


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - hauenleuka
Pistoketyyppi - muu
Maksimikäyttöjännite - 1000 V
Eriste - muu
Sarja - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
0793950377703
Sähkönumero
6708108
Toimittajan tuotenumero
TA70
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
hauenleuka
Pistoketyyppi:
muu
Maksimikäyttöjännite:
1000 V
Eriste:
muu
Sarja:
ei
Ylijännitesuojausluokka:
CAT III
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Salkku/kassi:
ei
Virrankestoisuus:
10 A
CAT IV Eristetty hauenleuka
FLIR TA70 CAT IV eristetyt hauenleuat. Soveltuu käytettäväksi FLIR TA80 mittapäiden kanssa. CAT IV/CAT III - 1000 V.
FLIR TA70 CAT IV eristetyt hauenleuat. Soveltuu käytettäväksi FLIR TA80 mittapäiden kanssa. CAT IV/CAT III - 1000 V.