FLIR - Mittaritarvike - TA72 Virtapihtilenkki 10

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - mittauskaapeli

  • Pistoketyyppi - muu

  • Maksimikäyttöjännite - 1000 V

  • Eriste - muu

  • Sarja - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

793950377727

Sähkönumero

6708109

Toimittajan tuotenumero

TA72

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

mittauskaapeli

Pistoketyyppi:

muu

Maksimikäyttöjännite:

1000 V

Eriste:

muu

Sarja:

ei

Ylijännitesuojausluokka:

CAT IV

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Salkku/kassi:

ei

Virrankestoisuus:

3000 A

Virtapihtilenkki 10 (25cm)

FLIR TA72 Virtapihtilenkkiadapterissa on kapea 10\" pitkä joustava ja mittariin lukittuva anturi. Anturissa on standardimalliset banaaniliittimiet, joten se soveltuu käytettäväksi useimpien yleis- ja virtapihtimittareiden kanssa.

Ominaisuudet:
  • AC virta: 30A, 300A ja 3000A
  • Työvalo
Vähimmäisvaatimukset liitettävältä mittarilta: banaaniliittimet, AC virranmittaustoiminto, 4000 lukeman näyttö, 1mV tarkkuus.

Yhteensopivat mallit: CM72, CM74, CM174, CM275, DM90, DM91, DM166, DM284, DM285