FLIR - Mittaritarvike - TA80 CAT IV Silikonimittapäät


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - mittapää
Pistoketyyppi - muu
Maksimikäyttöjännite - 1000 V
Eriste - silikoni
Sarja - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
793950377802
Sähkönumero
6708111
Toimittajan tuotenumero
TA80
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
mittapää
Pistoketyyppi:
muu
Maksimikäyttöjännite:
1000 V
Eriste:
silikoni
Sarja:
ei
Ylijännitesuojausluokka:
CAT IV
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Salkku/kassi:
ei
Virrankestoisuus:
10 A
CAT IV Silikonimittapäät
FLIR TA80 Kaksoisvaletut CAT IV-1000V Silikonimittapäät kullatuilla kärjillä.
FLIR TA80 Kaksoisvaletut CAT IV-1000V Silikonimittapäät kullatuilla kärjillä.