FLIR - Objektiivi - T197914 41.3mm linssi 15°x11°

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - kamera

  • Laajakulmaobjektiivi - ei

  • Teleobjektiivi - ei

  • Polttovälin koko - 41.3...41.3 mm

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

07332558004449

Sähkönumero

7108849

Toimittajan tuotenumero

T197914

Tukkuerä

1

Soveltuu:

kamera

Laajakulmaobjektiivi:

ei

Teleobjektiivi:

ei

Polttovälin koko:

41.3...41.3 mm

Väri:

musta

Makro-objektiivi:

ei

Objektiivin kiinnitys:

bajonetti

41.3mm linssi: FOV 15 astx11.3 ast suojakotelo (A6XX, T6XX)

FLIR T197914 Infrapunalinssi, 15° FOV, 41,3mm. 15° IR-linssi tarjoaa 1,7x suurennuksen verrattuna tavallisiin IR-linsseihin. Ideaali ratkaisu pienten tai kaukana olevien kohteiden kuvaamiseen. Soveltuu käytettäväksi FLIR T6xx-sarjan lämpökameroissa.