FLIR - Objektiivi - T199066 IR linssi f=21.2mm 45°


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - kamera
Laajakulmaobjektiivi - ei
Teleobjektiivi - ei
Polttovälin koko - 21.2...21.2 mm
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
07332558010990
Sähkönumero
7108859
Toimittajan tuotenumero
T199066
Tukkuerä
1
Soveltuu:
kamera
Laajakulmaobjektiivi:
ei
Teleobjektiivi:
ei
Polttovälin koko:
21.2...21.2 mm
Väri:
musta
Makro-objektiivi:
ei
Objektiivin kiinnitys:
bajonetti
IR linssi f=21.2mm (45 ast) suojakotelo (T1020)
FLIR T199066 Infrapunalinssi, 45° FOV, 21,2mm. 45° IR-linssissä on noin kaksinkertainen katselukulma verrattuna 25° linssiin. Soveltuu suurten kohteiden kuvantamiseen tai kuvattaessa suljetuissa tiloissa . Soveltuu käytettäväksi FLIR T10xx-sarjan lämpökameroissa.
FLIR T199066 Infrapunalinssi, 45° FOV, 21,2mm. 45° IR-linssissä on noin kaksinkertainen katselukulma verrattuna 25° linssiin. Soveltuu suurten kohteiden kuvantamiseen tai kuvattaessa suljetuissa tiloissa . Soveltuu käytettäväksi FLIR T10xx-sarjan lämpökameroissa.