FLIR - Säilytyslaukku - MR10 Suojakotelo

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - laukku
Materiaali - muovi
Lokeroiden lukumäärä - 4
Halkaisija - 168.6 mm
Korkeus - 76.2 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
0793950370117
Sähkönumero
6425500
Toimittajan tuotenumero
MR10
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
laukku
Materiaali:
muovi
Lokeroiden lukumäärä:
4
Halkaisija:
168.6 mm
Korkeus:
76.2 mm
Materiaalin laatu:
muu
Pyörillä:
ei
Sisältää olkahihnan:
ei
Lukolla:
ei
Teleskooppinen vetokahva:
ei
Leveys:
8.1 mm
Vaahtomuovilla:
ei
Syvyys:
8.1 mm
Osastonjakajilla:
kyllä
Väri:
musta
Punainen huomioväri:
ei
Soveltuu riippulukolle:
ei
Irroitettavalla lokerolla:
ei
FLIR MR10 Suojakotelo MR60, MR77, MR160 ja MR176 kosteusmittareille.



