FLIR - Säilytyslaukku - T198495 Kantolaukku

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - laukku

  • Materiaali - muovi

  • Lokeroiden lukumäärä - 2

  • Korkeus - 128 mm

  • Materiaalin laatu - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

07332558004500

Sähkönumero

6425514

Toimittajan tuotenumero

T198495

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

laukku

Materiaali:

muovi

Lokeroiden lukumäärä:

2

Korkeus:

128 mm

Materiaalin laatu:

muu

Pyörillä:

ei

Sisältää olkahihnan:

kyllä

Lukolla:

ei

Teleskooppinen vetokahva:

ei

Leveys:

128 mm

Vaahtomuovilla:

ei

Syvyys:

200 mm

Osastonjakajilla:

kyllä

Väri:

musta

Punainen huomioväri:

ei

Soveltuu riippulukolle:

ei

Irroitettavalla lokerolla:

ei

Kantolaukku FLIR T6xx-sarjan kameroille (T6XX)

FLIR T198495 Kantolaukku olkahihnalla. Soveltuu FLIR T6xx-sarjan kameroille.