FLIR - Säilytyslaukku - T198625ACC Kova kuljetuslaukku

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - laukku
Materiaali - muovi
Lokeroiden lukumäärä - 1
Korkeus - 185 mm
Materiaalin laatu - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
07332558008386
Sähkönumero
6425513
Toimittajan tuotenumero
T198625ACC
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
laukku
Materiaali:
muovi
Lokeroiden lukumäärä:
1
Korkeus:
185 mm
Materiaalin laatu:
muu
Pyörillä:
ei
Sisältää olkahihnan:
ei
Lukolla:
ei
Teleskooppinen vetokahva:
ei
Leveys:
110 mm
Vaahtomuovilla:
ei
Syvyys:
200 mm
Osastonjakajilla:
kyllä
Väri:
musta
Punainen huomioväri:
ei
Soveltuu riippulukolle:
ei
Irroitettavalla lokerolla:
ei
FLIR T198625ACC Kova kuljetuslaukku FLIR T6xx-sarjan lämpökameralle.



