FLIR - Säilytyslaukku - T911689ACC Kantolaukku

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Materiaali - muovi
Lokeroiden lukumäärä - 1
Korkeus - 113.1 mm
Materiaalin laatu - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
04743254003750
Sähkönumero
6425509
Toimittajan tuotenumero
T911689ACC
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
muu
Materiaali:
muovi
Lokeroiden lukumäärä:
1
Korkeus:
113.1 mm
Materiaalin laatu:
muu
Pyörillä:
ei
Sisältää olkahihnan:
kyllä
Lukolla:
ei
Teleskooppinen vetokahva:
ei
Leveys:
116.1 mm
Vaahtomuovilla:
ei
Syvyys:
278.4 mm
Osastonjakajilla:
ei
Väri:
musta
Punainen huomioväri:
ei
Soveltuu riippulukolle:
ei
Irroitettavalla lokerolla:
ei
FLIR T911689ACC Kantolaukku olkahihnalla FLIR Ex ja Exx-sarjan lämpökameroille.



