FLIR - Säilytyslaukku - TA10-F Suojakotelo

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - laukku
Materiaali - muovi
Lokeroiden lukumäärä - 3
Korkeus - 266.7 mm
Materiaalin laatu - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
0793950377208
Sähkönumero
6425502
Toimittajan tuotenumero
TA10-F
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
laukku
Materiaali:
muovi
Lokeroiden lukumäärä:
3
Korkeus:
266.7 mm
Materiaalin laatu:
muu
Pyörillä:
ei
Sisältää olkahihnan:
ei
Lukolla:
ei
Teleskooppinen vetokahva:
ei
Leveys:
97.3 mm
Vaahtomuovilla:
ei
Syvyys:
173.5 mm
Osastonjakajilla:
kyllä
Väri:
musta
Punainen huomioväri:
ei
Soveltuu riippulukolle:
ei
Irroitettavalla lokerolla:
ei
FLIR TA10-F Suojakotelo FLIR DMx-sarjan yleismittareille, TA72 ja TA74 virtapihtiadaptereille sekä CM55 ja CM57-sarjan virtapihtimittareille.
Yhteensopivat mallit: CM55, CM57, TA72, TA74, DM90, DM91, DM92, DM93, DM284 ja DM285



