FLIR - Säilytyslaukku - TA11 Suojakotelo

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - laukku

  • Materiaali - muovi

  • Lokeroiden lukumäärä - 4

  • Korkeus - 266.7 mm

  • Materiaalin laatu - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

0793950377116

Sähkönumero

6425503

Toimittajan tuotenumero

TA11

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

laukku

Materiaali:

muovi

Lokeroiden lukumäärä:

4

Korkeus:

266.7 mm

Materiaalin laatu:

muu

Pyörillä:

ei

Sisältää olkahihnan:

ei

Lukolla:

ei

Teleskooppinen vetokahva:

ei

Leveys:

97.3 mm

Vaahtomuovilla:

ei

Syvyys:

173.5 mm

Osastonjakajilla:

kyllä

Väri:

musta

Punainen huomioväri:

ei

Soveltuu riippulukolle:

ei

Irroitettavalla lokerolla:

ei

Suojakotelo CM7x ja CM8x sarjalle

FLIR TA11 Suojakotelo FLIR CM7x ja CM8x-sarjan virtapihtimittareille.

Yhteensopivat mallit: CM72, CM74, CM78, CM82 ja CM83