FLIR - Säilytyslaukku - TA15 Pehmeä yleiskotelo

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - pussi
Materiaali - muovi
Lokeroiden lukumäärä - 2
Korkeus - 25.4 mm
Materiaalin laatu - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
0793950377154
Sähkönumero
6425505
Toimittajan tuotenumero
TA15
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
pussi
Materiaali:
muovi
Lokeroiden lukumäärä:
2
Korkeus:
25.4 mm
Materiaalin laatu:
muu
Pyörillä:
ei
Sisältää olkahihnan:
ei
Lukolla:
ei
Teleskooppinen vetokahva:
ei
Leveys:
94 mm
Vaahtomuovilla:
ei
Syvyys:
43.2 mm
Osastonjakajilla:
kyllä
Väri:
musta
Punainen huomioväri:
ei
Soveltuu riippulukolle:
ei
Irroitettavalla lokerolla:
ei
FLIR TA15 pehmeä yleiskotelo vyölenkillä virtapihtimittareille, mittapäille ja lisätarvikkeille.
Yhteensopivat mallit: VT8-600, VT8-1000, CM42, CM44, CM46, CM55, CM57, CM72, CM74, CM78, CM82, CM174, CM275, DM62, DM64, DM66, DM90, DM91, DM92, DM93, DM166, DM284, DM285 ja IM75



