FLIR - Virtapihtimittari - CM275 Virtapihtimittari 600A


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mittausaluevalinta - manuaalinen/automaattinen
Virtamitta-alue DC - 60...600 A
Virtamitta-alue AC - 60...600 A
Leukojen aukeama - 35 mm
Tehollisarvomittaus (TRMS) - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
0793950372753
Sähkönumero
6707517
Toimittajan tuotenumero
CM275
Tukkuerä
1
Mittausaluevalinta:
manuaalinen/automaattinen
Virtamitta-alue DC:
60...600 A
Virtamitta-alue AC:
60...600 A
Leukojen aukeama:
35 mm
Tehollisarvomittaus (TRMS):
ei
Näyttötapa:
digitaalinen
Jännitteen mittaus AC:
kyllä
Analoginen pylväsnäyttö:
ei
Näytön taustavalo:
kyllä
Jännitteen mittaus DC:
kyllä
Useita näyttöjä:
kyllä
Yliaaltomittaus:
ei
Resistanssin mittausalue:
kyllä
Käyttöliittymä:
ei
Lämpötilamittaus:
kyllä
Kapasitanssimittaus:
kyllä
Jatkuvuusmittaus:
ei
Taajuusmittaus:
kyllä
Tehonmittaus:
ei
Vuotovirtamittaus:
ei
Kaapelinmittaus meno- ja paluujohtimelle:
ei
Yleismittariin liitettävä adapteriversio:
ei
Ylijännitesuojausluokka:
CAT III
Suojausluokan maksimijännite:
1000 V
FLIR CM275 IGM pihtivirtamittari
FLIR CM275 on lämpökameralla varustettu pihtivirtamittari. IGM (Infrared Guided Measurement) lämpökameran avulla paikannat ongelmakohdat mitä et havaitse normaalilla pihtivirtamittarilla. Skannaa sähkölaite tai sähkökeskus IGM lämpökameralla, löydä mahdolliset ongelmat turvalliselta etäisyydeltä ja varmista mittaamalla.
Ominaisuudet:
- IR resoluutio 160 x 120 = 19200 pikseliä
- Paikanna kuormittuneet kaapelit ja johtimet IGM lämpökameran avulla
- Kaikki yhdessä mittalaitteessa – Nyt sinulla on aina käytettävissä myös lämpökamera
- Lisää turvallisuutta – Skannaa kohde turvalliselta etäisyydeltä IGM lämpökameralla
- Pistemittaa ongelmakohdan lämpötila
- Virran ja jännitteen mittaus
- Laserosoitin
- Kapean pihdin ansiosta pääset mittaamaan ahtaissakin sähkökeskuksissa
- Kehittyneet mittausominaisuudet, kuten: True RMS, LoZ, VFD Tila & Syöksyvirta