FLIR - Virtapihtimittari - CM65 600A Virtapihtimittari


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mittausaluevalinta - manuaalinen/automaattinen
Virtamitta-alue DC - 0...600 A
Virtamitta-alue AC - 0...600 A
Leukojen aukeama - 30 mm
Tehollisarvomittaus (TRMS) - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
0793950370650
Sähkönumero
6708157
Toimittajan tuotenumero
CM65
Tukkuerä
4
Mittausaluevalinta:
manuaalinen/automaattinen
Virtamitta-alue DC:
0...600 A
Virtamitta-alue AC:
0...600 A
Leukojen aukeama:
30 mm
Tehollisarvomittaus (TRMS):
kyllä
Näyttötapa:
digitaalinen
Jännitteen mittaus AC:
kyllä
Analoginen pylväsnäyttö:
ei
Näytön taustavalo:
kyllä
Jännitteen mittaus DC:
kyllä
Useita näyttöjä:
kyllä
Yliaaltomittaus:
ei
Resistanssin mittausalue:
kyllä
Käyttöliittymä:
kyllä
Lämpötilamittaus:
kyllä
Kapasitanssimittaus:
ei
Jatkuvuusmittaus:
kyllä
Taajuusmittaus:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Tehonmittaus:
ei
Vuotovirtamittaus:
ei
Kaapelinmittaus meno- ja paluujohtimelle:
ei
Yleismittariin liitettävä adapteriversio:
ei
Ylijännitesuojausluokka:
CAT III
Suojausluokan maksimijännite:
1000 V
FLIR CM65 virtapihtimittari on suunniteltu erityisesti helpottamaan aurinkosähköjärjestelmien asennuksissa, huolloissa ja korjauksissa. Mittarin mukana toimitettavat MC4 mittapäät parantavat tarkkuutta ja turvallisuutta mitattaessa aurinkopaneeliketjujen ja vaihtosuuntajien DC-jännitteitä. Varmista vaihtosuuntaajien toiminta ja tehokkuus, sekä tallenna lukemat sisäiselle muistille. Jaa mitatut tiedot langattomasti Bluetoothin avulla mobiililaitteeseen ja valvo mittauksia FLIR Tools applikaation avulla.
Mittaukset:
- AC/DC Virta: 60.00, 600.0 A
- AC/DC Jännite: 60.00, 600.0, 1000 V
- VFD AC Jännite: 600.0, 1000 V
- mV AC/DC Jännite: 60.00, 600.0 mV
- LoZ AC Jännite: 600.0, 1000 V
- LoZ DC Jännite: 60.00, 600.0, 1000 V
- Taajuus: 50.00 hZ – 400.0 Hz (ACA), 10.00 Hz – 400.0 Hz (ACV), 10.00 Hz – 500.0 Hz (ACV mV)
- Resistanssi: 600.0 k, 6.000 kO
- Dioditesti: 3.000 V
- Lämpötila: -40°C...+400°C
- Jatkuvuus: < 30 O, 2 kHz summeri
Ominaisuudet:
- Bluetooth
- 6000 lukeman taustavalaistu näyttö
- Automaattinen virrankatkaisu
- Automaattinen dataloggaus (tallentaa lukemat 10 sekunnin välein)
- 8 Gb sisäinen muisti
- 1m pudotustestattu ja IP40 kotelointi
- Toimitus sisältää CM65 Virtapihtimittari, mittapääsarja, MC4 mittapäät, suojalaukku, K-tyypin termoparin