FLIR - Virtapihtimittari - CM94 2000A Virtapihtimittari

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mittausaluevalinta - manuaalinen/automaattinen

  • Virtamitta-alue DC - 0...2000 A

  • Virtamitta-alue AC - 0...2000 A

  • Leukojen aukeama - 55 mm

  • Tehollisarvomittaus (TRMS) - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

0793950370940

Sähkönumero

6708158

Toimittajan tuotenumero

CM94

Tukkuerä

20

Mittausaluevalinta:

manuaalinen/automaattinen

Virtamitta-alue DC:

0...2000 A

Virtamitta-alue AC:

0...2000 A

Leukojen aukeama:

55 mm

Tehollisarvomittaus (TRMS):

kyllä

Näyttötapa:

digitaalinen

Jännitteen mittaus AC:

kyllä

Analoginen pylväsnäyttö:

ei

Näytön taustavalo:

kyllä

Jännitteen mittaus DC:

kyllä

Useita näyttöjä:

kyllä

Yliaaltomittaus:

ei

Resistanssin mittausalue:

kyllä

Käyttöliittymä:

kyllä

Lämpötilamittaus:

kyllä

Kapasitanssimittaus:

kyllä

Jatkuvuusmittaus:

kyllä

Taajuusmittaus:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Tehonmittaus:

ei

Vuotovirtamittaus:

ei

Yleismittariin liitettävä adapteriversio:

ei

Ylijännitesuojausluokka:

CAT IV

Suojausluokan maksimijännite:

1000 V

FLIR CM94 2000A TRMS AC/DC 2000A Virtapihtimittari, LoZ

FLIR CM94 Virtapihtimittari on suunniteltu haastaviin teollisuuden suurvirtamittauksiin ja sillä mittaa tarkasti 2000 A AC/DC asti. Suuret 55 mm leuat on helppo asettaa johtimien kokoojakiskojen ympärille ja tarkastat helposti esimerkiksi releet, sähkökeskukset, kytkinlaitteet, johtimet, syöttölaitteet. Moottoreiden toimintaa tarkastettaessa, VFD-toiminnon avulla poistat korkeataajuisen kohinan ja varmistat tarkat mittaustulokset.

Mittaukset:
  • AC/DC virta: 200.0, 2000 A
  • AC/DC jännite: 6.000, 60.00, 600.0, 1000 V
  • VFD AC jännite: 6.000, 60.00, 600.0, 1000 V
  • LoZ AC/DC jännite: 6.000, 60.00, 600.0, 1000 V
  • Taajuus: 40.00 Hz – 400.0 Hz (ACA), 50.00 Hz – 400.0 Hz (ACV)
  • Resistanssi: 40.00 MO
  • Dioditesti: 1.000 V
  • Kapasitanssi: 60.00 nF, 600.0 nF, 6.000 µF, 60.00 µF, 6000.0 µF, 2000 µF
  • Lämpötila: -50°C...+1000°C
  • Jatkuvuus: 10 – 200 O, 2 kHz summeri

Ominaisuudet:
  • TrueRMS
  • Data Hold - Näytönpito
  • Suhteellinen nolla DC
  • LoZ-tila
  • VFD-tila
  • Kosketukseton jännitteenkoetin (NCV)
  • 2m pudotustestattu ja IP40 kotelointi
  • Suojausluokka CAT IV-1000V
  • Toimitus sisältää: CM94 virtapihtimittari, mittapääsarja, suojalaukku, K-tyypin termopari banaaniliittimin