FLIR - Virtapihtimittari - Flir CM 83

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mittausaluevalinta - manuaalinen/automaattinen

  • Virtamitta-alue DC - 60...600 A

  • Virtamitta-alue AC - 60...600 A

  • Leukojen aukeama - 37 mm

  • Tehollisarvomittaus (TRMS) - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

0793950370834

Sähkönumero

6707405

Toimittajan tuotenumero

CM 83

Tukkuerä

1

Mittausaluevalinta:

manuaalinen/automaattinen

Virtamitta-alue DC:

60...600 A

Virtamitta-alue AC:

60...600 A

Leukojen aukeama:

37 mm

Tehollisarvomittaus (TRMS):

kyllä

Näyttötapa:

digitaalinen

Jännitteen mittaus AC:

kyllä

Analoginen pylväsnäyttö:

kyllä

Näytön taustavalo:

kyllä

Jännitteen mittaus DC:

kyllä

Useita näyttöjä:

kyllä

Yliaaltomittaus:

ei

Resistanssin mittausalue:

kyllä

Käyttöliittymä:

ei

Lämpötilamittaus:

ei

Kapasitanssimittaus:

kyllä

Jatkuvuusmittaus:

kyllä

Taajuusmittaus:

kyllä

Tehonmittaus:

kyllä

Vuotovirtamittaus:

ei

Kaapelinmittaus meno- ja paluujohtimelle:

ei

Yleismittariin liitettävä adapteriversio:

ei

Ylijännitesuojausluokka:

CAT IV

Suojausluokan maksimijännite:

1000 V

CM 83 Virtapihtimittari 600A AC/DC

FLIR CM83
Ominaisuudet:
  • VFD- (variable frequency drives) tila tarjoaa huipputarkkuuden moottorien ja taajuusmuuttajien ylikuuluvien signaalien analysointiin
  • Syöksyvirtatila nopeille AC virtapiikeille laitteiden käynnistyksissä
  • Pyörimissuuntatestillä tarkistat moottorien ja virtalähteiden yhdenmukaisuuden
  • True RMS DMM ominaisuus tarjoaa luotettavaa suorituskykyä laajalle mittausalueelle
  • Kirkkaat LED työvalaisimet helpottavat huonosti valaistuissa kohteissa
  • Integroitu jännitekoetin
  • Kirkas taustavalaistu näyttö
  • Automaattinen sammutus
  • Toimitus sisältää: CAT IV silikonimittajohdot, 6 AAA paristoa, käyttöohje/CD ja rajoitettu elinikäinen takuu*
  • 600A True RMS AC/DC virranmittaus
  • Yhdistä mittalaite Bluetooth yhteydellä FLIR Tools Mobile applikaatioon
  • Yhdistä mittalaite lämpökameraasi METERLiNK teknologialla. Mittalaitteen lukemat tulevat reaaliaikaisesti lämpökameran näytölle ja tallentuvat kuvadataan