FLIR - Virtapihtimittari - FLIR CM78-PV PV-pihtimittari

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mittausaluevalinta - manuaalinen/automaattinen
Virtamitta-alue DC - 600...1000 A
Virran tyyppi - AC/DC
Virtamitta-alue AC - 600...1000 A
Leukojen aukeama - 42 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
793950370759
Sähkönumero
6707583
Toimittajan tuotenumero
CM78-PV
Tukkuerä
1
Mittausaluevalinta:
manuaalinen/automaattinen
Virtamitta-alue DC:
600...1000 A
Virran tyyppi:
AC/DC
Virtamitta-alue AC:
600...1000 A
Leukojen aukeama:
42 mm
Tehollisarvomittaus (TRMS):
kyllä
Näyttötapa:
digitaalinen
Jännitteen mittaus AC:
kyllä
Analoginen pylväsnäyttö:
ei
Näytön taustavalo:
kyllä
Jännitteen mittaus DC:
kyllä
Useita näyttöjä:
ei
Yliaaltomittaus:
ei
Resistanssin mittausalue:
kyllä
Käyttöliittymä:
kyllä
Lämpötilamittaus:
kyllä
Mittausarvojen tallennus:
kyllä
Kapasitanssimittaus:
kyllä
Jatkuvuusmittaus:
kyllä
Taajuusmittaus:
kyllä
Tehonmittaus:
kyllä
Vuotovirtamittaus:
ei
Yleismittariin liitettävä adapteriversio:
ei
Ylijännitesuojausluokka:
CAT III
Suojausluokan maksimijännite:
1500 V
FLIR CM78-PV on monipuolinen aurinkosähköjärjestelmien mittalaite, joka yhdistää tehokkaan virtapihdin, aurinkosähkön tehomittauksen ja infrapunalämpömittarin yhteen laitteeseen. Se on suunniteltu erityisesti aurinkosähköasentajille ja -huoltoteknikoille, jotka tarvitsevat tarkkoja ja turvallisia mittauksia jopa 1500 V DC -järjestelmissä.
Keskeiset ominaisuudet:
- Aurinkosähköjärjestelmien suorituskyvyn mittaus: mittaa jännitteen, virran ja tehon aina 1500 V DC / 1500 kVA asti (CAT III 1500 V).
- Integroidulla IR-lämpömittarilla voidaan paikantaa ylikuumentuneet liitokset, johdot ja komponentit nopeasti ilman kosketusta.
- Tarkat mittaukset TRMS-tekniikalla sekä erityiset VFD- (taajuusmuuttajille) ja LoZ-tilat (pienempi impedanssi häiriöiden poistoon).
- METERLiNK®-yhteys Bluetoothin kautta mahdollistaa mittaustietojen langattoman siirron ja dokumentoinnin FLIR Meterlink App-sovelluksella.
- Mukana toimitetaan CAT III 1500 V testijohdot ja MC4-PV-liittimet, jotka soveltuvat suoraan aurinkopaneelien ja ketjujen mittauksiin.
Tekniset tiedot:
- Jännite AC 1000 V ±1 % | DC 1500 V ±1 %
- Virta AC/DC 1000 A ±2 % | Flex-anturi 3000 A ±3 %
- Taajuus 60 kHz ±1 % | Resistanssi 60 kΩ ±1 % | Kapasitanssi 6000 µF ±3 %
- PV-DC teho 1500 kVA ±2 %
- Näyttö: 6000 lukeman näyttö
- Leukaväli: 42 mm
- Ympäristöolosuhteet: käyttölämpötila −10…+50°C, RH 45–85 %
- CAT IV 600 V / CAT III 1500 V
- Virtalähde: 6 × AAA (50 h käyttöaika)
- Tiedonsiirto: Bluetooth BLE, METERLiNK, kantama 10 m
- Paino ja mitat: 630 g, 257 × 110 × 50 mm
- Takuu: Rajoitettu elinikäinen takuu (https://www.flir.com/testwarranty)
FLIR CM78-PV yhdistää aurinkosähkömittarin, virtapihdin ja infrapunalämpömittarin ominaisuudet yhdeksi luotettavaksi työkaluksi, joka nopeuttaa ja tehostaa aurinkosähköasennusten tarkastuksia, ylläpitoa ja vianetsintää.





