FLIR - Virtapihtimittari - VT8-600 monitoimitesteri


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mittausaluevalinta - manuaalinen
Virtamitta-alue DC - 0...100 A
Virtamitta-alue AC - 0...100 A
Leukojen aukeama - 15.5 mm
Tehollisarvomittaus (TRMS) - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
0793950386002
Sähkönumero
6707470
Toimittajan tuotenumero
VT8-600
Tukkuerä
1
Mittausaluevalinta:
manuaalinen
Virtamitta-alue DC:
0...100 A
Virtamitta-alue AC:
0...100 A
Leukojen aukeama:
15.5 mm
Tehollisarvomittaus (TRMS):
kyllä
Näyttötapa:
digitaalinen
Jännitteen mittaus AC:
kyllä
Analoginen pylväsnäyttö:
ei
Näytön taustavalo:
kyllä
Jännitteen mittaus DC:
kyllä
Useita näyttöjä:
ei
Yliaaltomittaus:
ei
Resistanssin mittausalue:
kyllä
Käyttöliittymä:
ei
Lämpötilamittaus:
ei
Kapasitanssimittaus:
kyllä
Jatkuvuusmittaus:
kyllä
Taajuusmittaus:
ei
Tehonmittaus:
ei
Vuotovirtamittaus:
ei
Kaapelinmittaus meno- ja paluujohtimelle:
ei
Yleismittariin liitettävä adapteriversio:
ei
Ylijännitesuojausluokka:
CAT IV
Suojausluokan maksimijännite:
600 V
FLIR VT8 - 600: Jännite-, jatkuvuus- ja virtatesteri on monipuolinen työkalu jolla mittaat TRMS AC/DC jännitteet ja virran, jatkuvuuden, resistanssin sekä kapasitanssin yhdellä mittarilla. VT8-600 mittarissa on myös sisäänrakennettu kosketukseton jännitteenkoetin jolla voidaan tunnistaa AC jännitteet. Mittarissa on myös työvalo joka helpottaa työskentelyä hämärissä olosuhteissa. Mittari on ergonomisesti muotoiltu ja sitä on helppo käyttää myös yhdellä kädellä. VT8-600 Soveltuu suurten avointen leukojensa ansiosta myös paksujen kaapeleiden testaamiseen. Testerin suojausluokka on CAT III 600/CAT IV 300 V ja mittausalueena 100A/600V.
Ominaisuudet:
- True RMS
- Mittaa: AC/DC jännite, AC/DC virta, jatkuvuus, resistanssi, kapasitanssi, kosketukseton jännitteenkoetin (NCV)
- 6000 lukeman taustavalaistu LCD näyttö
- Leukojen aukeama: 15,5 mm
- Työvalo: Valkoinen LED
- Näytönpito
- Automaattinen virrankatkaisu
- 2 m pudotustestattu
- Takuu: Rajoitettu 3 vuoden takuu
- Sisältää: Mittapäät, suojapussi, 2 kpl AA paristoa
- Kapasitanssi: 600 µF ±4.0%, 6000 µF ±10.0%
- Resistanssi: 60.00 MΩ ± (1.5%)
- AC/DC vitamittausalue: 100 A
- AC/DC jännitealue: 600V
- Jatkuvuusmittaus: 10 Ω – 100 Ω
- Kosketukseton jännitteenkoetin: >100 Vrms; <10 mm etäisyydellä (LED/värinäpalaute)