FLIR - Yleismittari digitaalinen - DM166 Yleismittari TRMS, IGM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jännitteenmittauksen maksimiarvo AC - 600 V
Näyttötapa - digitaalinen
Jännitteenmittauksen maksimiarvo DC - 600 V
Virranmittauksen maksimiarvo AC - 10 A
Virranmittauksen maksimiarvo DC - 10 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
0793950391662
Sähkönumero
6707516
Toimittajan tuotenumero
DM166
Tukkuerä
1
Jännitteenmittauksen maksimiarvo AC:
600 V
Näyttötapa:
digitaalinen
Jännitteenmittauksen maksimiarvo DC:
600 V
Virranmittauksen maksimiarvo AC:
10 A
Virranmittauksen maksimiarvo DC:
10 A
Näytön taustavalo:
kyllä
Useita näyttöjä:
ei
Pienin jännitteen erottelukyky AC:
1 mV
Pienin jännitteen erottelukyky DC:
1 mV
Mittausaluevalinta:
manuaalinen/automaattinen
Pienin virran erottelukyky AC:
10 µA
Pienin virran erottelukyky DC:
10 µA
Resistanssin pienin erottelukyky:
0,1 Ohm
Nimellistestijännite 1000 V:
ei
Resistanssimittauksen maksimiarvo:
60 MOhm
Teho- ja energiamittaus:
ei
Milliohmimittaus 4-johdintekniikalla (Kelvin-kytkentä):
ei
Harmoonisten yliaaltojen analyysi / tehon laatu:
ei
Lämpötilan mittaus RTD:
ei
Lämpötilamittaus:
kyllä
Induktanssin mittaus:
ei
Taajuuden maksimimittausarvo:
50 kHz
Lämpötilan mittaus TC:
ei
Konduktanssin mittaus:
ei
Lämpötilanmittauksen maksimiarvo:
400 °C
Taajuuden pienin erottelukyky:
0,01 Hz
Jatkuvuusmittaus:
kyllä
Lämpötilan erottelukyky:
1 °C
Kapasitanssimittaus:
kyllä
Kapasitanssin maksimimittausarvo:
10000 µF
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Kapasitanssin pienin erottelukyky:
0,0001 µF
Taajuusmittaus:
kyllä
Bluetooth-liitäntä:
ei
Resistanssitesti/dioditesti:
kyllä
Pylväskaavion skaalaus lineaarinen:
ei
Pylväskaavion skaalaus logaritminen:
ei
Nimellistestijännite 10 V:
ei
Nimellistestijännite 50 V:
ei
Nimellistestijännite 100 V:
ei
Nimellistestijännite 250 V:
ei
Suojausluokan maksimijännite:
300 V
Nimellistestijännite 500 V:
ei
Kaapelinpituusmittaus:
ei
Kaapelisymmetrian testaus 2-johdinkytkennälle a-b-E:
ei
Desibelimittaus (dB):
ei
Suhteellisen arvon mittaus:
kyllä
Data hold -toiminto:
kyllä
Maksimiarvon tallennus:
kyllä
Minimiarvon tallennus:
kyllä
Huippuarvon tallennus:
ei
Tehollisarvomittaus (TRMS):
kyllä
Työjakson mittaus:
ei
Pyörimisnopeuden mittaus:
ei
Mittausarvojen tallennus:
ei
Käyttöliittymä:
ei
Infrapunaliitäntä:
ei
Ylijännitesuojausluokka:
CAT IV
Räjähdystestattu versio:
ei
FLIR DM166 IGM yleismittari
FLIR DM166 on ammattikäyttöön soveltuva “all-in-one” yleismittari IGM (Infrared Guided Measurement) lämpökameralla. Lämpökameran avulla paikannat ongelmakohdat mitä et havaitse normaalilla yleismittarilla. Skannaa sähkölaite tai sähkökeskus IGM lämpökameralla, löydä mahdolliset ongelmat turvalliselta etäisyydeltä ja varmista mittaamalla.
Ominaisuudet:
- Näe tarkkaan mistä ja mitä tulisi mitata 80 x 60 pikselin lämpökameran avulla
- Vaihdettavat lämpökameran väripaletit
- Todenna ongelmakohdat luotettavilla lukemilla
- 11- funktion yleismittari sisältää: True RMS
- Kirkkaat LED työvalaisimet helpottavat huonosti valaistuissa kohteissa
- Helppokäyttöinen käyttöliittymä
- Kestävä ja pudotustestattu kotelointi





