FLIR - Yleismittari digitaalinen - Flir DM 93

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jännitteenmittauksen maksimiarvo AC - 1000 V
Näyttötapa - digitaalinen
Jännitteenmittauksen maksimiarvo DC - 1000 V
Virranmittauksen maksimiarvo AC - 10 A
Virranmittauksen maksimiarvo DC - 10 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
0793950370933
Sähkönumero
6707406
Toimittajan tuotenumero
DM 93
Tukkuerä
1
Jännitteenmittauksen maksimiarvo AC:
1000 V
Näyttötapa:
digitaalinen
Jännitteenmittauksen maksimiarvo DC:
1000 V
Virranmittauksen maksimiarvo AC:
10 A
Virranmittauksen maksimiarvo DC:
10 A
Näytön taustavalo:
kyllä
Useita näyttöjä:
kyllä
Pienin jännitteen erottelukyky AC:
muu
Pienin jännitteen erottelukyky DC:
muu
Mittausaluevalinta:
manuaalinen/automaattinen
Pienin virran erottelukyky AC:
muu
Pienin virran erottelukyky DC:
muu
Resistanssin pienin erottelukyky:
muu
Nimellistestijännite 1000 V:
ei
Resistanssimittauksen maksimiarvo:
40 MOhm
Teho- ja energiamittaus:
ei
Milliohmimittaus 4-johdintekniikalla (Kelvin-kytkentä):
ei
Harmoonisten yliaaltojen analyysi / tehon laatu:
ei
Lämpötilan mittaus RTD:
ei
Lämpötilamittaus:
kyllä
Induktanssin mittaus:
ei
Taajuuden maksimimittausarvo:
100 kHz
Lämpötilan mittaus TC:
ei
Konduktanssin mittaus:
ei
Lämpötilanmittauksen maksimiarvo:
1200 °C
Taajuuden pienin erottelukyky:
muu
Jatkuvuusmittaus:
kyllä
Lämpötilan erottelukyky:
muu
Kapasitanssimittaus:
kyllä
Kapasitanssin maksimimittausarvo:
40000 µF
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Kapasitanssin pienin erottelukyky:
muu
Taajuusmittaus:
kyllä
Bluetooth-liitäntä:
kyllä
Resistanssitesti/dioditesti:
kyllä
Pylväskaavion skaalaus lineaarinen:
ei
Pylväskaavion skaalaus logaritminen:
ei
Nimellistestijännite 10 V:
ei
Nimellistestijännite 50 V:
ei
Nimellistestijännite 100 V:
ei
Nimellistestijännite 250 V:
ei
Suojausluokan maksimijännite:
600 V
Nimellistestijännite 500 V:
ei
Kaapelinpituusmittaus:
ei
Kaapelisymmetrian testaus 2-johdinkytkennälle a-b-E:
ei
Desibelimittaus (dB):
ei
Suhteellisen arvon mittaus:
kyllä
Data hold -toiminto:
kyllä
Maksimiarvon tallennus:
kyllä
Minimiarvon tallennus:
kyllä
Huippuarvon tallennus:
kyllä
Tehollisarvomittaus (TRMS):
kyllä
Työjakson mittaus:
ei
Pyörimisnopeuden mittaus:
ei
Mittausarvojen tallennus:
kyllä
Käyttöliittymä:
kyllä
Infrapunaliitäntä:
ei
Ylijännitesuojausluokka:
CAT IV
Räjähdystestattu versio:
ei
FLIR DM93
Ominaisuudet:
- LoZ ominaisuus eliminoi pitkien johtimien aiheuttamat haamujännitteet
- Kirkkaat LED työvalaisimet helpottavat huonosti valaistuissa kohteissa
- Kestävä kuminen kotelointi ja IP54 suojaluokitus
- Pudotuskestävyys: 3m
- True RMS jännite- ja virtamittaus, näytössä taustavalo, pylväsdiagrammi, min, max, keskiarvo, automaattinen sammutus, Data hold
- AC/DC μA virta
- Automaattinen AC/DC jännite, tallennus, Peak Hold; manuaalinen tallennus jopa 99 lukemalle
- Sähkömittausten tallennus ja langaton Blutooth tiedonsiirto
- Integroitu Bluetooth teknologia yhdistää yleismittarin FLIR Tools Mobile applikaatioon lukemien suoratoistoa ja jakamista varten
- METERLiNK teknologialla yhdistät mittalaitteen FLIR lämpökameraan. Lämpökameraan tulee mittalaitteen lukemat reaaliajassa ja tallentuvat kuvadataan





