FLIR - Yleismittaripaketti digitaal. - DM285-FLEX-KIT Yleismittari

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Jännitteenmittauksen maksimiarvo AC - 1000 V

  • Näyttötapa - digitaalinen

  • Jännitteenmittauksen maksimiarvo DC - 1000 V

  • Virranmittauksen maksimiarvo AC - 10 A

  • Virranmittauksen maksimiarvo DC - 10 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

0793950373880

Sähkönumero

6707481

Toimittajan tuotenumero

DM285-FLEX-KIT

Tukkuerä

1

Jännitteenmittauksen maksimiarvo AC:

1000 V

Näyttötapa:

digitaalinen

Jännitteenmittauksen maksimiarvo DC:

1000 V

Virranmittauksen maksimiarvo AC:

10 A

Virranmittauksen maksimiarvo DC:

10 A

Näytön taustavalo:

kyllä

Useita näyttöjä:

kyllä

Pienin jännitteen erottelukyky AC:

1 mV

Pienin jännitteen erottelukyky DC:

1 mV

Mittausaluevalinta:

manuaalinen/automaattinen

Pienin virran erottelukyky AC:

10 µA

Pienin virran erottelukyky DC:

10 µA

Resistanssin pienin erottelukyky:

0,1 Ohm

Nimellistestijännite 1000 V:

ei

Resistanssimittauksen maksimiarvo:

50 MOhm

Teho- ja energiamittaus:

ei

Milliohmimittaus 4-johdintekniikalla (Kelvin-kytkentä):

ei

Harmoonisten yliaaltojen analyysi / tehon laatu:

ei

Lämpötilan mittaus RTD:

ei

Lämpötilamittaus:

kyllä

Induktanssin mittaus:

ei

Taajuuden maksimimittausarvo:

100 kHz

Lämpötilan mittaus TC:

ei

Konduktanssin mittaus:

ei

Lämpötilanmittauksen maksimiarvo:

400 °C

Taajuuden pienin erottelukyky:

0,01 Hz

Jatkuvuusmittaus:

kyllä

Lämpötilan erottelukyky:

0,1 °C

Kapasitanssimittaus:

kyllä

Kapasitanssin maksimimittausarvo:

10000 µF

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Kapasitanssin pienin erottelukyky:

0,0001 µF

Taajuusmittaus:

kyllä

Bluetooth-liitäntä:

kyllä

Resistanssitesti/dioditesti:

kyllä

Pylväskaavion skaalaus lineaarinen:

ei

Pylväskaavion skaalaus logaritminen:

ei

Nimellistestijännite 10 V:

ei

Nimellistestijännite 50 V:

ei

Nimellistestijännite 250 V:

ei

Suojausluokan maksimijännite:

600 V

Nimellistestijännite 500 V:

ei

Kaapelisymmetrian testaus 2-johdinkytkennälle a-b-E:

ei

Desibelimittaus (dB):

ei

Suhteellisen arvon mittaus:

kyllä

Data hold -toiminto:

kyllä

Maksimiarvon tallennus:

kyllä

Minimiarvon tallennus:

kyllä

Huippuarvon tallennus:

kyllä

Tehollisarvomittaus (TRMS):

kyllä

Työjakson mittaus:

ei

Pyörimisnopeuden mittaus:

ei

Mittausarvojen tallennus:

ei

Käyttöliittymä:

kyllä

Infrapunaliitäntä:

ei

Automaattinen suojakatkaisija:

kyllä

Ylijännitesuojausluokka:

CAT IV

Räjähdystestattu versio:

ei

Yleismittaripaketti: DM285-KIT (DM285+ TA10-F + TA74)

FLIR DM285 IGM yleismittari
FLIR DM285 on ammattikäyttöön soveltuva “all-in-one” yleismittari IGM (Infrared Guided Measurement) lämpökameralla ja Bluetooth yhteydellä. Lämpökameran avulla paikannat ongelmakohdat mitä et havaitse normaalilla yleismittarilla. Skannaa sähkölaite tai sähkökeskus IGM lämpökameralla, löydä mahdolliset ongelmat turvalliselta etäisyydeltä ja varmista mittaamalla. Paketti sisältää DM285 yleismittarin, suojakotelon sekä FLIR TA74 18\" virtapihtilenkin.

Ominaisuudet:
  • Näe tarkkaan mistä ja mitä tulisi mitata 160 x 120 pikselin lämpökameran avulla
  • Vaihdettavat lämpökameran väripaletit
  • Todenna ongelmakohdat luotettavilla lukemilla
  • Bluetooth yheyden avulla liität mittarin FLIR lämpökameraan tai muihin mobiililaitteisiin
  • 18- funktion yleismittari sisältää: VFD- tila, True RMS, LoZ ja NCV
  • Kirkkaat LED työvalaisimet helpottavat huonosti valaistuissa kohteissa
  • Helppokäyttöinen käyttöliittymä
  • Kestävä ja pudotustestattu kotelointi
  • Paketti sisältää DM284 yleismittarin, suojakotelon sekä FLIR TA74 18\" virtapihtilenkin